適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット
圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
1組
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
トラスコ品番788-1401
適合機種K400、K50、K3800
セット内容T202(62995)バルブオーガー、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー
質量(g)454
適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1箱
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V
出力容量126W/AC400V
リード線長さ(mm)240
出力電流DC0.7A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V
出力容量90W/AC200V
リード線長さ(mm)240
出力電流DC1.0A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
仕様16号Bオプションダイス
トラスコ品番226-4627
質量(g)200.0
1組
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。
適合ヘッドNC-M-T240
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6059
適合機種GR650T2X240
質量(kg)6.75
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)249
アズワン品番64-8540-44
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。
シートサイズ(mm)228×280
砥材S(シリコンカーバイド)
基材クラフト紙AW
適合材金属、木工
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE)
材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色ホワイト
高さ(mm)26
奥行(mm)41
定格電圧(V)125
コンセント形状2P、ノーマルタイプ
定格電流(A)15
機能二重構造
絶縁種別絶縁キャップ
シャッターほこりシャッター付き
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状チーズ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。
材質鉛
適合車種2t車
ウエイト隙間寸法(mm)3.0
寸法(mm)102×51×600枚
エコマーク認定認定
テープ地色白
文字色黒
用紙感熱紙
アズワン品番64-3780-97
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18112090
1セット(3ロール)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
材質/仕上電気すずメッキ
色銀
種類分岐接続用端子
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番478-9920
材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)138
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドルに適度な厚みがありソフトなタッチで手にやさしい人間工学設計です。左利き用。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)132
材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ