1,201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1パック(2個)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金SV8.5/8 発光色クリアー 定格12V 5W 形状T10×37
1個
389 税込428
当日出荷



SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト 消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W) サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約260 配光タイプ全方向
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10 歯ピッチ(mm)10 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 動画あり
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V)12 タイプシングル球 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:370mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1704 材質ポリウレタン アズワン品番65-7874-21
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456 アズワン品番65-7874-59
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232 アズワン品番65-7889-53
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199 アズワン品番65-7874-60
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 370 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:370mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0647 アズワン品番65-7877-94
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958 アズワン品番65-7874-29
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法k(mm)1.75 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM3
1袋(37個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:50609-37。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-37)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10。ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:37。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数37T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)11 寸法PCD(mm)124 チェーンサイズ525
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 歯形T10
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトT10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
セット商品数37 差込角(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ4 0104
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)



メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU037。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。。タイプ:リブ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:高圧ダイキャスト。備考:ネジロック剤推奨、エンジン左側用。関連商品:品番:MMU027,MMU022,MMU504,MMU017,MMU062,MMU042,MMU087,OCP001
仕様関連商品:品番:MMU027,MMU022,MMU504,MMU017,MMU062,MMU042,MMU087,OCP001 材質アルミ ブラック 備考ネジロック剤推奨、エンジン左側用 タイプリブ 製法高圧ダイキャスト 入数1個
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM037。。販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:レーススタイル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。備考:つや有りブラック塗装仕上げ、Motoneリアフェンダー・フェンダーレスキットと同時装着可能。使用上の注意:防水性能はありません、Street Scrambler/Scrambler 900に装着する場合はシートラッチをサブフレームに移設してください。関連商品:品番:TTK007,MFX002,MTE116,MTE212,MTE141,MMU578,MMU594,MRR003
仕様関連商品:品番:TTK007,MFX002,MTE116,MTE212,MTE141,MMU578,MMU594,MRR003 材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革 ブラック 備考つや有りブラック塗装仕上げ、Motoneリアフェンダー・フェンダーレスキットと同時装着可能 タイプレーススタイル 製法射出成形 入数1個
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT10 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

規格アナヨウ37 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoSSA-Z500-1 ステアリング部品_No.8、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.37、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.4、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.25、MS651DR4-Y ホース送り出し装置部品_No.41、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.32、BSA-600LDMQ(JP) ステアリング部品_No.5、SSA-E541DX ステアリング部品_No.8、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、SSA-アルフア605V ステアリング部品_No.7、SSA-Z500DX-1 ステアリング部品_No.8、SSA-Z500MA-1 ステアリング部品_No.8、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、MS450ADR4 ホース送り出し装置部品_No.41、BSA-651 951シリーズ ステアリング 標準仕様部品_No.4、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.4など
1個
255 税込281
7日以内出荷

関連キーワード