52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
エコ商品
材質PA 4.6 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル シリーズT18R HR 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズT18R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズT18R 引張強度(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
乳白 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)最小10~最大20 取付穴径(Φmm)4.7-4.9 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20) 適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
1袋(100本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TCT18R-UN
エコ商品
勝手R ねじ山角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TCT18R-W
エコ商品
勝手R ねじ山角度(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TCT18R-UNJ
エコ商品
勝手R ねじ山角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

タンガロイチップ TCT18R/L-55
エコ商品
ねじ山角度(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO
エコ商品
寸法S(mm)4.00 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PNA(°)60
1箱(5個)
12,990 税込14,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ TCT18R/L-60
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
12,990 税込14,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズT18RSF 引張強度(N)80 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり 最大バンドル直径(Φmm)16
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18ROSシリーズ
エコ商品
長さ(mm)100 幅(mm)2.5 材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 シリーズT18ROS 引張強度(N)80 最大バンドル直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSAシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル タイプ自己接着 シリーズT18RSA 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)16
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭
エコ商品
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
用途0 適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L セット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個 材質アルミニウム合金 質量(g)約150 寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径ΦM6
1本
899 税込989
5日以内出荷

抵抗 18Ω。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。. RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。. 特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 38.1mm。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 40mm。安全に使用 = 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。. RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。. 特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。. RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。. 特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワルターシャンク工具汎用
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端面加工用アダプターです。
用途端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イスカルホルダ
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途端面溝加工
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入れ加工において最大の安定性を実現するために開発されました。
トラスコ品番411-8533 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)