カテゴリ

  • 物流用品(785)
  • 農業機械(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 自動車補修部品(27)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(24)
  • 作業工具(24)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • 防犯用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t2-10s」の検索結果

1,173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 美文字筆ぺん 細字 黒・セリース 呉竹

    美文字筆ぺん 細字 黒・セリース

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    インク色黒アズワン品番65-0382-35商品タイプ本体線の太さ細字
  • 撥水加工食事用エプロン アズワン
    ピンク
    ブルー

    撥水加工食事用エプロン

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,337税込¥1,471
    1枚
    翌々日出荷
    撥水性に優れています。
    仕様撥水加工、マジックテープ式幅(mm)800首廻り(cm)約45丈(mm)900素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
  • 美文字筆ペン 2本セット 呉竹

    美文字筆ペン 2本セット

    呉竹
    ¥439税込¥483
    1個(2本)
    翌々日出荷
    「だるま軸の毛筆」をイメージした、手にやさしいグリップ付き筆ぺん。持ちやすいので美しい筆文字がすらすら書けます。
    材質【本体】PP【グリップ】TPE【キャップ】PP【尾栓】ABS【ぺん先】POM寸法(mm)Φ12×179種類水性顔料インキ内容2本セット
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    5日以内出荷
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCST-S6
  • ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • デジタル身長計 ムラテックKDS

    デジタル身長計

    ムラテックKDS
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    22日以内出荷
    外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。
    用途身長と体重の測定に。トラスコ品番805-0895
  • デジタル身長・体重計 ムラテックKDS

    デジタル身長・体重計

    ムラテックKDS
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    26日以内出荷
    付属キャスターで手軽に移動可能です。外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。Bluetooth通信可能です。ムラテックKDSホームぺージで無料のパソコン用ソフトをダウンロード可能です。
    用途身長と体重の測定に。付属品ACアダプター、電池ケース、手元ホールドスイッチ、スイッチホルダートラスコ品番693-8497材質支柱:アルミ、台座:鉄板、カーソル:ABS樹脂、補助バー:ステンレス幅(mm)330高さ(mm)1035品名デジタル身長・体重計奥行(mm)492電源(V)専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本ひょう量(kg)150電源専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本検出方式身長;透過式フォト・インタラプタ方式・体重;ロードセル方式精度身長;±1mm+1digit・体重;±0.1kg測定方式支柱3段伸縮式表示デジタル4桁LCD表示最小表示(mm)1機能自己診断・補正:あり、測定値ホールド:付属ホールドスイッチ使用で可能測定レンジ身長:85.0cm~209.0cm・体重:2.0kg~150.0kg最小表示単位身長;0.1cm・体重;0.1kgオートパワーオフあり(10分・30分・60分・OFF)出力機能コンピュータ・プリンタ・外部表示ユニットBluetooth対応
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1156件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カッタ MFH25-S25-10-2T 京セラ

    カッタ MFH25-S25-10-2T

    京セラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。両面8コーナ仕様。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数2質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】30最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5機能長さ(mm)110最大切削径(Φmm)25接続径(Φmm)25
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥908~税込¥999~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(7件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • SMDルーム モノタロウ

    SMDルーム

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 滅菌ハイツッペルX T-S 002-20813(5キュウX10P) イワツキ

    滅菌ハイツッペルX T-S 002-20813(5キュウX10P)

    イワツキ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱
    11日以内出荷
    X線造影糸入りのツッペルガーゼです。外科手術時の止血や吸血、組織剥離等に使用できます。X線造影糸入ガーゼを鈴状に適度な硬さで巻き込み、外側に露出しない中糸の形状で製作しております。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 滅菌ハイツッペルX T-3S 002-20811(5キュウX10P) イワツキ

    滅菌ハイツッペルX T-3S 002-20811(5キュウX10P)

    イワツキ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱
    11日以内出荷
    X線造影糸入りのツッペルガーゼです。外科手術時の止血や吸血、組織剥離等に使用できます。X線造影糸入ガーゼを鈴状に適度な硬さで巻き込み、外側に露出しない中糸の形状で製作しております。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • GL860 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL860

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    欠品中
    GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
    測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V/F.S.・温度:熱電対(K, J, E, T, R, S, B, N, C (旧W:WRe5-26))・測温抵抗体(Pt100, JPt100, Pt1000(IEC751) (温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)・湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)電源駆動:ACアダプタ(AC100~240V / 50~60Hz)、DC入力(DC8.5~24V(オプション:B-514必要))、バッテリパック(DC7.2V(2875mAh)2個まで搭載可能(※オプション品))チャンネル数20ch~200chメモリー本体:(内蔵)約8GB、(データ保存形式)GBD、CSVサンプリング5ms~1h(5~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)使用環境温度(℃)0~45(バッテリ駆動時0~40/充電時15~35)使用環境湿度(%)5~85RH
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷