先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。
適合チップAOMT06…
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。
トラスコ品番119-4899
材質本体:鉄
足長(mm)13
肩幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20パック×1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)3
材質ゴム
色グレー
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂
クラスC2
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500
ストローク幅(mm)25
質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)
能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80
機構オービタル4段(なし・1~3)
角度調整範囲左右最大45°
バッテリー電圧(V)18
取付可能厚(mm)0.8~1.6
最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10
振動3軸合成値(m/s2)4
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
材質ゴム
色グリーン
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。
仕様ScrewFit、メトリック
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。
適合チップENMX08T316R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 20 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 20 mm 3 mm 1 mRS Pro のこのフラットアルミバーは、安定性と汎用性に優れたオプションで、高ストレス構造や製造環境で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製の金属バーは、優れた耐腐食性を備え、屋外での使用に適した長寿命の選択肢です。また、熱及び電気導体にも優れ、熱伝導性は 180 W/mk です。引張強度が 310 Min MPA の場合、伸張または破断する前に大きな荷重または応力がかかることがあります。 各フラットバーは、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として非常に優れた品質テストを受けています。バーの長さは m で、幅は 20 mm 、厚さは mm です。薄型の形状により、ブリッジやトラスを含む輸送用途に最適です。特長と利点寸法: m L x 20 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ケース寸法(mm)245W×120H×45T
RoHS指令(10物質対応)対応
スロット5用スプリングローディングボール付きロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M3材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural System
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
関連キーワード
1
2
次へ