テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!
色ブラック
幅(mm)30
材質本体/PP、取っ手/EVA樹脂
厚さ(mm)本体/1.0
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
産業機械用フューエルエレメントです。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント
材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)
長さ(mm)最大薪:500
質量(kg)5.9
径(Φmm)煙突:106
最大出力(kW)熱:4.2
位置煙突:背面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345
暖房の目安10~15坪量
1台
¥8,490
税込¥9,339
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は12バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7092
アズワン品番65-8012-41
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は7バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7046
アズワン品番65-8008-50
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け タイプ:ライン取り付け、ライン接続:G1 1/2 ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 bar●コード番号:203-7019
アズワン品番65-7986-42
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7155
アズワン品番65-8010-59
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は-0.9バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7037
アズワン品番65-7988-09
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は4バールです。回線接続:NPT2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7119
アズワン品番65-7989-23
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-7094
アズワン品番65-8010-60
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は7バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7038
アズワン品番65-7986-38
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
VOLVO用
主な適合純正品番9997768
タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801
アズワン品番67-7187-78
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.85MB)
図解NoMS651DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS613DNR-Y フューエルインジェクション部品_No.26、MS413DA-Y フューエルインジェクション部品_No.26、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.47、L90AS FO噴射装置部品_No.26、MS551DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS513DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS753DR4T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、L50AS LO噴射装置部品_No.26、MS653DA-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS653DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS513DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26、MS513DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.26など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格4.5-66L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoSD44 付属品,希望付属品部品_No.23、MS450 調圧装置部品_No.25、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.26、SD55-1 調圧装置部品_No.21、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MK65-1 調圧装置部品_No.21、MS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.30、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.26、MS550DR4 調圧装置部品_No.22、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.24、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.8、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.27、SSW-303C 調圧装置部品_No.25、MS510DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.26、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.26、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.22、MK65 調圧装置部品_No.21など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称ベンバネオサエ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.8MB)
図解NoMS653DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.26、MS653DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.26、MS551DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.26、MS753DR6S-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.5、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.40、MS653DR6T2-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.26、L75AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.26、MS753DFR-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.26、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.40、MS551DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.40、MS650DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.40、MS753DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.26、L90AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.26、MS653DR6S-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバーなど
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称クラツチ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.19MB)
図解NoMRS40H-150 トランスミッション部品_No.19、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.19、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.26、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.19、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.29、MRS30-130 トランスミッション部品_No.29、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.26、MRS30-132 トランスミッション部品_No.29、MRS30-130T トランスミッション部品_No.29、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.19、MRS30-131 トランスミッション部品_No.29
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
規格M10X40X26
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSA-420JEW エンジン取付部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS551DR4 フレーム部品_No.43、MS651DR4-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T-K エンジン部品_No.15、MS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.8、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS650DR4 フレーム部品_No.46、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.12、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M10X40X26_No.12、MRS90D-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン部品_No.12、BSA-400 エンジン取付部品_No.43、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-410S エンジン取付部品_No.12など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現
11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載
フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体
AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)
最小駆動電流 60mA
通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。
アズワン品番67-4714-28
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
部品名称ラチエツト
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.15MB)
図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.26、MSV613-M-A エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.26、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MSA613R3-M-A エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.26、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンツキ フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.28、MDC-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
関連キーワード