RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TA027STR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA RS660 Tuono 21-22 シルバー/ブラック。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUONO 660 RS660 Tuono 21-22。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/ゴールド/ホワイト/グリーン/レッド/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia RS660 Tuono (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色メタリック シルバー/ゴールド/ホワイト/グリーン/レッド/ブラック
備考Aprilia RS660 Tuono (21/22)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
適合機種PicoScope 4444
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類2アーム・4アーム
寸法H(Φmm)16
寸法C(Φmm)86
寸法E(Φmm)35
寸法G(Φmm)10(H9)
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
OAフロア用のアダプターです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質スチール
質量(kg)0.04
高さ(mm)70
縦(mm)M12
横(mm)M12
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール
質量(kg)0.14
高さ(mm)2.3
縦(mm)90
横(mm)90
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用
材質S-50C
セット内容13点
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
1個
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番65-2293-10
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
3点式測定ヘッド。
12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。
止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。
穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。
ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。
全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。
ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。
さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。
バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
目盛(mm)(ゲージ)0.005
サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
主な適合純正品番90387-061V4
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
用途溶融着肉盛り
適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度HRC70
容器仕様ポリ容器
形態粉体
溶接方法酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)1055-1121
材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途ミーリング加工用。
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状八角形
RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン.カーバイド粉体
用途溶融着肉盛り
適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度タングステン.カーバイド粉体
容器仕様ポリ容器
形態粉体
溶接方法酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)1055-1121
材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶(250g)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状円形
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ