114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。
全長(mm)131、収納時:約91
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自在キャスター、4輪ともストッパー付。
付属品専用スパナ エスコ品番EA956TA-175 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)40/個 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 質量(g/個)500
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
目盛(mm)(ゲージ)0.005
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-175Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-175Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-175Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SLC サイドキャリア 右側 Moto Guzzi V7 lll (16-).
適合車種Moto-Guzzi/V7 III Anniversario (2016-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2017-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SLC サイドキャリア 左側 Moto Guzzi V7 lll (16-).
適合車種Moto-Guzzi/V7 III Anniversario (2016-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2017-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷

適合車種Moto-Guzzi/V7 III Anniversario (2016-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2017-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

CDG1TA32-175JZ-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-175JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷



1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
7,738 税込8,512
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)



CG Series(CG1TA25) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CD Series(CDG1TA25) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)


タイガークラウンタルトハート型 175
かわいいハート型のタルトはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
材質本体/スチール 容量(mL)380 質量(g)120 外寸(mm)175×175×25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×24 品名・タイプタルト型
1個
899 税込989
3日以内出荷

タイガークラウンセパトハート型 175
かわいいハート型のタルトはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
材質本体/スチール 容量(mL)450 質量(g)128 外寸(mm)175×175×25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×162×24 品名・タイプタルト型
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

タイガークラウンBlackタルトハート型 175
タルトやパイを焼く型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。
材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装) 容量(mL)380 質量(g)115 外寸(mm)175×175×25 品名・タイプタルト型 耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

タイガークラウンBlackセパトハート型175
タルトやパイを焼く型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
仕様ウェーブ数:43 材質スチール 容量(mL)450 外寸(mm)175×175×25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×24 品名・タイプタルト・パイ型 耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10 底板寸法(mm)150×150
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンセパレータ 175mm(PP)
RoHS
ライトグレー 材質PP 短辺(mm)(外寸)175 長辺(mm)(外寸)412 外寸法・高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンセパレータ 175mmL(PP)
RoHS
ライトグレー 材質PP 短辺(mm)(外寸)175 長辺(mm)(外寸)537 外寸法・高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンセパレータ 175mm(導電)
RoHS
ブラック 材質導電性PP 短辺(mm)(外寸)175 長辺(mm)(外寸)412 外寸法・高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンセパレータ 175mmL(導電)
RoHS
ブラック 材質導電性PP 短辺(mm)(外寸)175 長辺(mm)(外寸)537 外寸法・高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32 SMC CADデータあり
1個
15,705 税込17,276
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1T~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA63 SMC CADデータあり
1個
27,540 税込30,294
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA32 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG Series(CG1TA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連キーワード