120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
用途グレーチングの騒音防止。 幅(mm)20 厚さ(mm)1.5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

TFS火種コンロ
エコ商品
厚さ(mm)65 直径(Φmm)320 高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

TFS 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,214 税込1,335
3日以内出荷


マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など 材質リサイクル原料(カルデコ) 厚さ(mm)0.015 寸法(mm)1250×740(マチ260) サイズ265/70R16まで対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2009 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
239 税込263
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2034 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
399 税込439
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2029 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)75 寸法S(mm)22 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
239 税込263
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2037 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)150 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
319 税込351
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2038 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2028 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
249 税込274
当日出荷

HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22 シリーズHTFS 全幅(mm)40 全高(mm)46 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)300 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比12.50069444
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22 全幅(mm)40 全高(mm)46 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)1200 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比50.00069444
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2024 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)500 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
519 税込571
当日出荷


RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)シリコンゴム シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:0.39 ブラック 型番SST-FS202B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146 適合場所3.5インチハードディスク溝x1 対応2.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
1台
5,898 税込6,488
7日以内出荷

一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振 材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム 質量(kg)実質量:0.67 ブラック 型番SST-FS204B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180 適合場所5.25インチハードディスク溝x 1 対応5.25インチ/2.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅) 冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1 材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg)実質量:1.8 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 型番SST-FS305-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206 適合場所5.25インチハードディスク溝x 3 対応5.25/2.5/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷

4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります 材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ 寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D) 質量(kg)1.08 ファン92mm x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1組
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム40mm ファン x 2
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプTF-SXタイプ 適合センサオムロン:E3T RoHS指令(10物質対応)対応
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋セブンロブノブ(雌ねじ)
エコ商品
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 材質(本体)PA 取付部めねじ 種類多角形 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22 シリーズHTFS 全幅(mm)40 全高(mm)46.3 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)600 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比25.00069444
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G
エコ商品
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.40 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 規格5.25インチハードディスク溝x 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS305B-12G インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.02 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198 型番SST-FS303B-12G 対応5.25/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22 シリーズHTFS 全幅(mm)40 全高(mm)46.3 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)1200 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比50.00069444
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ FIX CODE)
型番2702976 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷


作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,880 税込22,968
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 20 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = WDFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 72 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 40 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 3.15mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf