定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-560
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
厚みのある透明でツルツルタイプのレジ袋。
オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。
やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製で、持ち運びにも便利です。
厚手で透明のため、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。
ショッパーとしても重宝します。
マチ付きでたくさん入るので、ショッパーとして活躍します。
普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
材質LLDPE
色透明
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要
コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。
電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
色ブラック
材質EPDM
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質スチール
材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ
表面処理黒メッキ仕上げ
梱包数1個
表面抵抗値(Ω)105
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
形状ピーティージャック
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。
材質ポリスチレン樹脂
色ブルー
サイズ(cm)50
対象動物トリ・サルなど
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
温活女子のからだケア ちょいぬくジェルカイロ。電子レンジでチンするだけで手軽に使えるジェルタイプのカイロです。お腹を温めたい時や夏の冷房対策など、ちょっとした温かさが欲しい時に便利です。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。手ごろな使いやすサイズです。繰り返し使えるので、経済的です。 かわいいハートのししゅう入りです。
セット内容カバー 1、ジェル袋 1
材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×105×20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
エッジタイトル罫/見開きページの両端に、日付とタイトルが書き込めるエッジタイトル欄が付いています。日付・タイトルを端に書くことで見出しになり、見たい記録をすぐに探すことができます。
探しやすい/案件ごとにエッジタイトル欄を色分けすると、ページの端から見たい案件が一目で見つけられます。さらにINDEXに合わせた位置に色を塗って整理することもできます。
案件ごとに整理して書ける/日付・タイトルが文頭の目安となるため、1ページの中に複数の案件を書いても、キレイに整理ができます。
ムダなく記入できる/ページの途中でも、次の案件が始められるので、ムダな余白がなくなります。
折りかえしてコンパクトに使えるツインリング製本です。
サイズ6号(セミB5)
材質表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数40
行数35
紙質中紙/上質紙
罫中横罫(エッジタイトル罫入り)
中紙寸法縦(mm)252
中紙寸法横(mm)179
1冊
¥309
税込¥340
当日出荷
TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a
質量(g)900
取付ねじM10 P1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ
外形寸法(mm)20×35×0.5
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様完成品シリンダ錠付
付属品棚板2枚
トラスコ品番522-1803
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)38
高さ(mm)1050
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料
品番40701
質量(g)65
電源1/2AA電池
精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-82~45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24
設置方式-
関連資料(0.41MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10
全長(mm)500
全幅(mm)315
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)135
コンプレッサー(kW)3.7(5)
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式ジャック(継手)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード
什器間で電源を送るときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A
品種3P継源コード
形状アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプNXT
ホワイトボード、アルミ枠仕上げ。
粉受、黒板消し、マグネットは別売りとなります。
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980TJ-4
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)2
仕上ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番799-9046
幅(mm)43
厚さ(mm)23.5
全長(mm)80
質量(g)163
種類平蝶番型
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)4~8
ねじ穴数8
穴径(mm)4.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
極数2極
付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線
モジュール15モジュール(空き11モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)最大3.9
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本
質量(kg)4.4
極数2極
定格入力電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)0~40
入力周波数(Hz)50/60
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本
結線方式ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口(電源コンセント)
端子数1
保持力(N)10~60
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
極数2極
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線1系統スター配線端子
モジュール15モジュール(空き7モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
差込口4コ口
端子数1
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。
極数2極
電圧(V)三相200
接続JIS10K並形(相当)フランジ
材質(フレーム)SUS304
使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9
材質(ケーブル)2PNCT
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)オイルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406(BC6)
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)水潤滑式
液温(℃)0~40
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様完成品シリンダ錠付
付属品棚板1枚
トラスコ品番522-1692
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)29
高さ(mm)720
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり
材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)
関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)
取扱説明書(0.36MB)
定尺(mm)2500
公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受金具】27×56×72
仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-44
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-43
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ