カテゴリ
- バイク部品(20)
- 電装(2)
- 駆動系(8)
- ブレーキ系(4)
- 排気系(1)
- 外装系(2)
- エンジン系(2)
- 機構部品(5)
- 強力スプリング(5)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
熱価
端子形状
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
二面幅(mm)
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ISA(1)
- Vesrah(1)
- X.A.M(2)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 東京発条製作所(5)
- CF POSH(1)
- EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
- NASTA(ナスタ)(2)
- KOA(2)
- 椿本チエイン(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- NBS(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
NGK(日本特殊陶業)・ISA・Vesrah・X.A.M・ALBA(アルバ)・MAD MAX(マッドマックス)・東京発条製作所・CF POSH・EBC Brakes (イービーシーブレーキ)・NASTA(ナスタ)・KOA・椿本チエイン・DRC(ディーアールシー)・ODELIC(オーデリック)・NBS・UNIT(ユニット)・ATHENA(アテナ)
「tlr200」の検索結果

強力ばねα TLR TLR50-200
東京発条製作所¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)31.88自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR35-200
東京発条製作所¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)10.59自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR60-200
東京発条製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)45.11自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR40-200
東京発条製作所¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)21.21自由長(mm)200外径(mm)40内径(mm)26ばねの種類強力ばね
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から12日以内出荷バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台32日以内出荷フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥2,998税込¥3,2981セット62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
Dura Fスプロケ 520
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)取扱い終了高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。 フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。
汎用 アルミハンドルバー(Lo) 7/8インチ ゴールド
MAD MAX(マッドマックス)取扱い終了汎用タイプのアルミ製ハンドルバー。 工夫次第で幅広い車種への取り付けが可能です。 適合につきましてはサイズにてご判断下さい。 ハンドル径:22.2mm・ハンドル幅:700mm・ハンドル高さ:85mm・クランプ取り付け幅:90mm・ハンドル手前側への引き:110mm
プチ宅 防滴型 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)取扱い終了前入後出の郵便ポストとの組み合わせに対応した、スルー用背面化粧タイプの小型宅配ボックス。あらかじめ背面に化粧板を設けることで別途工事をすることなくスルーポストと前入前出タイプの宅配ボックスの設置が可能です。用途マンション・アパート・集合住宅・店舗・オフィス・商用施設等種別前入前出(背面化粧タイプ)材質本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mmタイプ防滴本体寸法(mm)奥行ボックス:407錠前プッシュボタン錠
プチ宅 防滴型 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)取扱い終了前入後出の郵便ポストとの組み合わせに対応した、スルー用背面化粧タイプの小型宅配ボックス。あらかじめ背面に化粧板を設けることで別途工事をすることなくスルーポストと前入前出タイプの宅配ボックスの設置が可能です。用途マンション・アパート・集合住宅・店舗・オフィス・商用施設等種別前入前出(背面化粧タイプ)タイプ防滴本体寸法(mm)奥行ボックス:317錠前プッシュボタン錠
6102 SOK-104 ブレーキシュー カブ系
NBS取扱い終了主な適合車種ホンダ・フロント/リア共通:ソロ('03) XL50S('80)・ジャズ('86-'90・'93)・プレスカブ('88-'99)・スーパーカブ50(82-)・ベンリー50('99)・ベンリーCL50('97)・ベンリー50S('96-99)・リトルカブ 全車種・スーパーカブ70('93-'98)・スーパーカブ90('93-'97)・ベンリー90S('96・'98)・エイプ/DX('02-)・XL125R('82-'85)・TLM200R('85-'88)・XR200('81-'01)・TLR250R('86)・ホンダ・リア:NS50F('87-'89・'90-)・ベンリー50('79-'87・'92)・マグナ50('95-'03)・スーパーカブ70('91-'92・'99)・MBX80('85-'86)・CD90('80・'87・'93)・スーパーカブ90('91-'92・'99-'01)・CBX125('88)・XLR125R('93・'97)・XL200R('85・'93)・XR250R('84-'91)