プチ宅 防滴型 背面化粧タイプ

プチ宅 防滴型 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)

前入後出の郵便ポストとの組み合わせに対応した、スルー用背面化粧タイプの小型宅配ボックス。あらかじめ背面に化粧板を設けることで別途工事をすることなくスルーポストと前入前出タイプの宅配ボックスの設置が可能です。

用途
マンション・アパート・集合住宅・店舗・オフィス・商用施設等
種別
前入前出(背面化粧タイプ)
材質
本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm
タイプ
防滴
本体寸法(mm)奥行
ボックス:407
錠前
プッシュボタン錠
内容量
1台
注意
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。早めに荷物を取り出すか、軒下等で雨がかりの少ない場所へ設置をしてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46003214KS-TLR280LB-S200200×280×424.34.3ステンレスヘアーライン140×295×225
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003223KS-TLR280LB-S200N200×280×424.34.4ステンレスヘアーライン140×295×225
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003239KS-TLR280LB-S400400×280×424.36.2ステンレスヘアーライン340×295×276
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003248KS-TLR280LB-S400N400×280×424.36.3ステンレスヘアーライン340×295×276
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003257KS-TLR280LB-S600600×280×424.38.6ステンレスヘアーライン540×287×265
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003266KS-TLR280LB-S600N600×280×424.38.7ステンレスヘアーライン540×287×265
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003275KS-TLR280LB-S200-BK200×280×424.34.3ブラック140×295×225
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003284KS-TLR280LB-S200N-BK200×280×424.34.4ブラック140×295×225
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003293KS-TLR280LB-S400-BK400×280×424.36.2ブラック340×295×276
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003309KS-TLR280LB-S400N-BK400×280×424.36.3ブラック340×295×276
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003318KS-TLR280LB-S600-BK600×280×424.38.6ブラック540×287×265
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003327KS-TLR280LB-S600N-BK600×280×424.38.7ブラック540×287×265
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003336KS-TLR280LB-S200-W200×280×424.34.3ホワイト140×295×225
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003345KS-TLR280LB-S200N-W200×280×424.34.4ホワイト140×295×225
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003354KS-TLR280LB-S400-W400×280×424.36.2ホワイト340×295×276
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003363KS-TLR280LB-S400N-W400×280×424.36.3ホワイト340×295×276
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003379KS-TLR280LB-S600-W600×280×424.38.6ホワイト540×287×265
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003388KS-TLR280LB-S600N-W600×280×424.38.7ホワイト540×287×265
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする