プチ宅 防滴型 背面化粧タイプ

プチ宅 防滴型 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)

前入後出の郵便ポストとの組み合わせに対応した、スルー用背面化粧タイプの小型宅配ボックス。あらかじめ背面に化粧板を設けることで別途工事をすることなくスルーポストと前入前出タイプの宅配ボックスの設置が可能です。

用途
マンション・アパート・集合住宅・店舗・オフィス・商用施設等
種別
前入前出(背面化粧タイプ)
タイプ
防滴
本体寸法(mm)奥行
ボックス:317
錠前
プッシュボタン錠
内容量
1台
注意
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。早めに荷物を取り出すか、軒下等で雨がかりの少ない場所へ設置をしてください。
※背面化粧タイプの奥行は317mmのみとなります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
材質
質量(kg)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46003397KS-TLR360LB-S200200×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=1.0mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm4.3ステンレスヘアーライン140×295×265
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003406KS-TLR360LB-S200N200×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=1.0mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm4.4ステンレスヘアーライン140×295×265
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003415KS-TLR360LB-S400400×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=1.0mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm6.2ステンレスヘアーライン340×295×265
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003424KS-TLR360LB-S400N400×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=1.0mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm6.3ステンレスヘアーライン340×295×265
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003433KS-TLR360LB-S600600×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304)t=1.0mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm8.6ステンレスヘアーライン540×287×265
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003449KS-TLR360LB-S600N600×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304)t=1.0mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm8.7ステンレスヘアーライン540×287×265
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003458KS-TLR360LB-S200-BK200×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm4.2ブラック140×295×265
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003467KS-TLR360LB-S200N-BK200×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm4.3ブラック140×295×265
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003476KS-TLR360LB-S400-BK400×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm6.3ブラック340×295×265
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003485KS-TLR360LB-S400N-BK400×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm6.4ブラック340×295×265
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003494KS-TLR360LB-S600-BK600×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm9.1ブラック540×287×265
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003503KS-TLR360LB-S600N-BK600×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm9.2ブラック540×287×265
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003519KS-TLR360LB-S200-W200×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm4.2ホワイト140×295×265
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003528KS-TLR360LB-S200N-W200×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm4.3ホワイト140×295×265
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003537KS-TLR360LB-S400-W400×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm6.3ホワイト340×295×265
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003546KS-TLR360LB-S400N-W400×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm6.4ホワイト340×295×265
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003555KS-TLR360LB-S600-W600×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm9.1ホワイト540×287×265
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46003564KS-TLR360LB-S600N-W600×360×336本体:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304)t=0.8mm、背面化粧板:ステンレス(SUS304)t=0.8mm9.2ホワイト540×287×265
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする