カテゴリ

  • 自動車補修部品(131)
    • 高付加価値オイルフィルター(4)
  • バイク純正部品(1,615)
  • オフィス家具(1,260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 制御機器(125)
  • 作業工具(75)
  • 電気材料(69)
  • バイク部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 清掃用品(25)
  • 梱包用品(22)
  • 作業服(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自転車部品(20)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 建築金物(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 介護用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 医療(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 防災用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 農業機械(8)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • テープ(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「to13」の検索結果

関連キーワード
3,908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    158税込174
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 18-0メニューハンガー SUGICO(スギコ)

    18-0メニューハンガー

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • 保護シート SUGICO(スギコ)

    保護シート

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。
    材質ポリエチレン系青(透明)長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
  • オイルシール 90311-77001 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 90311-77001

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA、HINO主な適合純正品番90311-77001
  • 密閉用マグネットハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用マグネットハンドル

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
    用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具/鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-612
  • 密閉用コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
    用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-618
  • 18-8メニューハンガー SUGICO(スギコ)

    18-8メニューハンガー

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • 充電チップオー ハウスビーエム

    充電チップオー

    ハウスビーエム
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
  • 十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具 SUGICO(スギコ)

    十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
  • 大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)

    大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
  • 18-8メニューハンガー(マグネット付) SUGICO(スギコ)

    18-8メニューハンガー(マグネット付)

    SUGICO(スギコ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
  • TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ) SUGICO(スギコ)

    TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    シンクに取り付ける排水口部です。
    適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,088税込1,197
    1個
    翌日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
    仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75
  • 表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)

    表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)

    SUGICO(スギコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
    用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
  • スギコ保護シート SUGICO(スギコ)

    スギコ保護シート

    SUGICO(スギコ)
    26,980税込29,678
    1組(2本)
    翌日出荷
    金属材料や製品の搬送時の保護用シート
    材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
  • パール ヤマニパッケージ

    パール

    ヤマニパッケージ
    18,980税込20,878
    1ケース(50枚)
    5日以内出荷
    フタのパールな質感が高級感を演出します。
    仕様フタ・身種別果物・フルーツ構成部品2
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板

    ウッドワン
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
    材質ウォールナット無垢材クリア塗装
  • 表面保護 マスキングテープ (2本入) SUGICO(スギコ)

    表面保護 マスキングテープ (2本入)

    SUGICO(スギコ)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
    用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
  • Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,L TO*TYPE13*  87604MAJG20ZA ホンダ

    MARK,L TO*TYPE13* 87604MAJG20ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R TO*TYPE13*  87603MAJG50ZA ホンダ

    MARK,R TO*TYPE13* 87603MAJG50ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L TO*TYPE13*  87604MAJG50ZA ホンダ

    MARK,L TO*TYPE13* 87604MAJG50ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R TO*TYPE13*  87603MAJG20ZA ホンダ

    MARK,R TO*TYPE13* 87603MAJG20ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R TO*TYPE13*  87603MAJ300ZC ホンダ

    MARK,R TO*TYPE13* 87603MAJ300ZC

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L TO*TYPE13*  87604MAJ300ZC ホンダ

    MARK,L TO*TYPE13* 87604MAJ300ZC

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ13)MOUNTING TO 三菱ふそう

    (BNZ13)MOUNTING TO

    三菱ふそう
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
  • 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

    ウッドワン
    53,980税込59,378
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに仕様糸面
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合端子IEC320-C13、NEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ カップ型

    モノタロウ(733件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
    用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
関連キーワード
...
toto 鏡特集
  • おすすめ人気ランキング
  • toto 鏡