設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
PQLのヘッド交換形。
目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)237
差込角(mm)9.53
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.33
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。
約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。
プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。
目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ピットは別売りです。
5~140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ハードケース
QLのヘッド交換形。
大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ デジタル式
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)175
質量(kg)0.16
トルク調整範囲(N・m)2~10
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.1
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)175
質量(kg)0.16
トルク調整範囲(N・m)3~15
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.1
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)140
質量(kg)0.13
トルク調整範囲(N・m)0.4~2
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.02
校正証明書一般校正
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)335
差込角(mm)9.53
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.69
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)
電源ニッケル水素電池
表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定
連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)
機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム
データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE
ヘッド形状ヘッド交換式
データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)
主な用途検査/締め付け用
角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)
充電時間(時間)約3.5
負荷方向左右
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
アンカーボルトの施工
精度(%)±3
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様LS/MS付、ISO6789
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
種類ダイヤル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)140
質量(kg)0.13
トルク調整範囲(N・m)1~5
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.05
校正証明書一般校正
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。
後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。
六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
RoHS指令(10物質対応)対応
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.37
全長(mm)272
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)10
トルク調整範囲(cN・m)50~400
アズワン品番65-0253-90
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
用途検査、締付け用。
角ドライブ(mm)19.05
主な用途検査、締付け用
校正証明書一般校正
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)230
質量(kg)0.37
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.5
校正証明書一般校正
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
全長(mm)133
質量(kg)0.06
材質(グリップ)メタル
角ドライブ(mm)6
精度(%)トルク:±3
ヘッド形状ヘッド交換式
主な用途一般締付作業
負荷方向右
サービス分類オーダー・加工
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。ハンドル部分はローレットです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品トルク調整ハンドル
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.14
全長(mm)152
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)10
トルク調整範囲(cN・m)0.3~2
アズワン品番65-0253-89
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)。DBEはエクステンションハンドル付き。DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。
用途検査、締付け用
仕様質量約[kg]:2.5
全長(mm)890
角ドライブ(mm)19.05
トルク調整範囲(N・m)40~420
主な用途検査、締付け用
最小目盛(N・m)5
アズワン品番65-0253-74
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ