812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。) 成分合成樹脂(アクリル) タイプ速乾 塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り) 指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16 半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30 主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1本(300mL)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
1本(300mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。 タイプ水性スプレー 指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1本(150mL)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。 種別アクリルラッカースプレー 乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60 塗布面積(m2)0.8 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 動画あり
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト 材質合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 黒(アスファルト色) 主な用途アスファルト面 トラスコ品番818-6414 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分 塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性 コンクリート床用 アサヒペン 動画あり
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚 特性速乾 主成分水ウレタン樹脂 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など 仕様ツヤあり タイプ低VOCアクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2 主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 主な用途木部、コンクリート 透明 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等 使用場所屋内用 特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤 主な用途コンクリート床 硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。 特性耐摩耗、速乾 トラスコ品番829-0155 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤うすめずにそのままお使いください 標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線 塗布面積(m2/缶)90~100 使用場所屋内外兼用 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
1缶(20kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)