362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

東和産業TP2トイレブラシラウンド
エコ商品
しなやかでキズつけにくい極細ソフトポリプロピレン毛先端全周植毛でトイレのフチ裏も洗いやすいしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛で、防汚加工のトイレも優しく洗えますソフトブラシで傷つけにくいです
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約7×7.5×長さ37 耐熱温度(℃)毛:約60、柄:約110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

東和産業TP2 トイレブラシ スクエア
エコ商品
水切れが良く、汚れを落としやすい植毛ブラシです。
材質柄・毛:ポリプロピレン ホワイト 外形寸法(cm)約4×7.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

水ハネしない不織布クリーナーフタが大きく開くので、ブラシがケースに当たりにくい研磨材不使用の、ソフトな不織布クリーナーシンプルなデザインで、クリーナーをすっきり収納できます収納時、受け皿にクリーナーがつかず衛生的クリーナーが乾燥しやすい、乾燥窓付ケース
材質ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 外形寸法(cm)約11.1×8.5×高さ38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
459 税込505
7日以内出荷

東和産業TP2トイレブラシケース付
エコ商品
水切れの良い植毛ブラシ水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシを収納したケース付タイプフタが大きく開く(約45度)ので、ブラシがケースに当たりにくいシンプルなデザインで、ブラシをすっきり収納できる中のブラシは、水ハネをおさえ、汚れを落としやすいウェーブ加工のポリプロピレン毛を使用収納時、受け皿にブラシがつかず衛生的ブラシが乾燥しやすい乾燥窓付きケースいつも清潔なトイレ空間のお手伝い
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約11.1×8.5×高さ38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
459 税込505
7日以内出荷

しなやかでキズつけにくい極細ソフトポリプロピレン毛先端全周植毛でトイレのフチ裏も洗いやすいしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛で、防汚加工のトイレも優しく洗えますソフトブラシで傷つけにくいです収納時、受け皿にブラシがつかず衛生的ケースは45度と大きく開くので収納に便利ですブラシが乾燥しやすい乾燥窓付
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約8.5×11.1×高さ38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
499 税込549
7日以内出荷

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCOプライヤー
エコ商品
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS 厚さ(mm)0.2 透明 サイズB4 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷


ピンバイス エンジニア 動画あり
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。
用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に 寸法(mm)30×60×110 質量(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

岩田製作所文字テンプレート 2
エコ商品
文字高(mm)260 寸法(横×縦)(mm)400×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス 材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)6.2 定格電圧(V)600(MAX) 定格電流(A)20(MAX)
1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペン天井用パネルカベ紙
エコ商品
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。) 材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
1セット(3枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青透明 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水/油 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
1本ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TP-20 ピンバイス(充電ドライバー用) エンジニア 動画あり
エンジニアピンバイス(充電ドライバー用)
エコ商品
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 全長(mm)50 適合サイズ(mm)0.7~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニューストロング販売トグルパット
エコ商品
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。 トラスコ品番837-8923 セット内容単品 材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ボルト:20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アライドテレシスCentreCOM GS908S-TP V2
エコ商品
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3713-46 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ HG-TP型
エコ商品
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 仕上バレル研磨 幅W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg)2 受台寸法(mm)200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ツボ万ダストールP2
エコ商品
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置 適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

東日製作所TCF用テストピース
エコ商品
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペッタンパット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ペッタンパット
エコ商品
ペッタンシリーズ用。
ねじ寸法1/4-20UNC 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応 全長(mm)275 呼び寸法(mm)250 硬度HRC58以上 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線5 材質(刃)鍛造刃 材質(ハンドル)鍛造アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

PICUS(大洋精工)ボルトクリッパ
エコ商品
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mm
エコ商品
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。 厚さ(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)