商品豆知識
ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。
機械装置等での部品の脱落防止に適しています。
材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)
質量(g)1.7
最大引抜荷重(N[kgf])55.5
1個
¥272
税込¥299
4日以内出荷
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
BASF 社の熱可塑性ポリウレタンElastollan® をベースにしたTPUフィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
剥離性も良くサポートの使用が可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8589
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
色ホワイト
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8599
適合機種Ultimaker Factor 4
材質TPU
色ナチュラル
サイズ直径200mm、厚み54mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)1
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒
バルブ仏式/2ピース
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色オレンジ
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色ブラック
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
静電気を嫌う現場での使用に適しています。
材質TPU
厚さ(mm)0.8
全長×幅W(mm)70×1.5
表面抵抗値(Ω)10^10以下
アズワン品番4-2841-01
1箱
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ピッチ(mm)38.1
材質(本体)プラスチック
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
縫製せず、高周波溶着で首紐、腰紐を取り付けていますので防護性に優れています。首紐、腰紐はベルト式で長さ調節が可能です。
仕様厚手
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)0.3
アズワン品番4-6260-01
幅×丈(mm)900×1200
1個
¥2,772
税込¥3,049
翌々日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色イエロー
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥989
税込¥1,088
9日以内出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色ホワイト
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 TPUケース クリア
仕様●製品タイプ:ケース類●TPUケース●対応機種:2019 iPad 10.2/2019 iPad Air/iPad Pro 10.5●カラー:クリア●コード番号:M8D001M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7736-44
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
型抜きで裁断し、縫製していませんので防護性に優れています。
仕様薄手
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)0.15
アズワン品番4-6260-02
幅×丈(mm)900×1150
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌々日出荷
縫製せず、高周波溶着で袖部を取り付けていますので、防護性に優れています。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)0.15
アズワン品番4-6261-01
幅×丈(mm)914×1270
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。
材質熱可塑性エラストマー
高さ(mm)4
質量(g)190
縦(mm)260
横(mm)250
耐熱温度(℃)100
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
キズがつきにくい新素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)のまな板。元に戻ろうとする復元力が働きキズが付きにくく衛生的。ゴムのようなやわらかさで滑りにくくやさしい刃あたり。折り曲げて使えるので、切った食材をそのまま鍋などに入れられて便利です。両面使えるので、表面と裏面で使い分けができます。汁漏れ防止のフチ付き(片面のみ)。食洗機対応でお手入れもラクラク。フックに吊るして収納できます。SIAA抗菌加工&銀イオン配合で菌の増殖を抑制します。
用途シートまな板 耐熱 カッティングボード 薄い やわらかい 軽い 軽量
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
耐熱温度(℃)約140
弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。
材質熱可塑性エラストマー
高さ(mm)4
質量(g)255
縦(mm)230
横(mm)300
耐熱温度(℃)100
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。ダイヤカットデザインTPU。フィルム(光沢)・クロス・コテ付
付属品クロス・コテ付属
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース
仕様●製品タイプ:ケース類●TPUケース●対応機種:iPhone SE2・8・7●カラー:クリア●コード番号:M8D002V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7736-83
1個
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ