4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー) 動画あり
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3 材質超硬合金 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65
規格M8X65 部品名称6カクボルト M8X65 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.39MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.43MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
1個
144 税込158
7日以内出荷

アライドテレシスAT-BRKT-J22
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46 対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TX アズワン品番64-3711-60
1式
特価
6,498 税込7,148
当日出荷