45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


新型コロナウイルス99.97%不活化。場所や人を選ばず使用できます。
仕様トングスプレータイプ 内容量(mL)400 香りミント 入数(本)1
1本(400mL)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用圧力(MPa)水:0.3空気:1 ねじの種類R 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa 使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体) 流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金 質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65 呼称40m/m、50m/m、65m/m 口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
1箱
9,298 税込10,228
7日以内出荷

コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。
最大荷重(kg)1
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金 質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65 呼称40m/m、50m/m、65m/m 口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
1セット(3個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質アルミ合金 質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65 呼称40m/m、50m/m、65m/m 口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1箱(250本)ほか
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(225本×5パック)ほか
11,825 税込13,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。 ねじの種類R
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) ねじの種類R 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
1セット
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTS40 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
1本
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS40-2~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)



セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番731-7760 セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状S型アトマイザ2軸用 質量(g)800 管種軟質銅管
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応
ブラック ベイ数2
1個
90,900 税込99,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
ブラック 容量(TB)4
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
1個
150,900 税込165,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)