カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • 農業機械(22)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts200r」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,098税込7,808
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入りあずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
ベーシックキーボード  レッド CT-S200RD [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード レッド CT-S200RD [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)レッド出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業
949税込1,044
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
フロントスプロケット 520-13 22305-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 22305-13AFAM(アファム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:22305-13。適合情報:。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-51 14203-51 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-51 14203-51AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-51。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-44 14203-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-44 14203-44AFAM(アファム)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-49 14203-49 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-49 14203-49AFAM(アファム)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-47 14203-47 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-47 14203-47AFAM(アファム)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-48 14203-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-48 14203-48AFAM(アファム)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-43 14203-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-43 14203-43AFAM(アファム)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-41 14203-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 14203-41AFAM(アファム)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-50 14203-50 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-50 14203-50AFAM(アファム)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-50。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-39 14203-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 14203-39AFAM(アファム)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15203-39)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:146mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)146チェーンサイズ520
車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TC3-8000 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
カラー:シルバー。サイズ:3L(750~1000cc)136×284cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さい。ホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァ。ヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュ。スズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)。カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
サイズLLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
イリジウムパワープラグ 067700-8900 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 067700-8900DENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソー。メーカー品番:067700-8900。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。アプリリア[APRILIA] SR50 05-。スズキ[SUZUKI] TS200R 89。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89.1-94。ヤマハ[YAMAHA] R1-Z 90.6。カワサキ[KAWASAKI] KR250/S 84.4-。ヤマハ[YAMAHA] TZ50 90.2。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:067700-8900。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ備考067700-8900ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
メインジェット ミクニ 六角型/大 KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大KITACO(19件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 六角型/大
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID(37件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(4個)
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
デュラ リヤスプロケット DRC(ディーアールシー)デュラ リヤスプロケットDRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)
5,690税込6,259
1枚
4日以内出荷
あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
プレミアムパッド NISSINプレミアムパッドNISSIN
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
種類セミメタル
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
XAM CLASSIC  スプロケット(A4301) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4301)X.A.M
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A4301) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A4301)X.A.M
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ520
フユーエルチユーブ BIGM(丸山製作所)フユーエルチユーブBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
8日以内出荷
部品名称フユーエルチユーブ図解NoMGC1000 燃料フィルター部品_No.10、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.1、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.2、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.1、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.2
キャブレタアッシ BIGM(丸山製作所)キャブレタアッシBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
備考23~43フクム部品名称キヤブレタアツシ図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
8日以内出荷
部品名称ナツト図解NoFHD-6-M スタータ部品_No.20、FHD-35 スタータ分解部品_No.200、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.20、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.20、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.200、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.22、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.22、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.200
インシュレータ BIGM(丸山製作所)インシュレータBIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
部品名称インシユレ-タ図解NoMGC1000 吸気管部品_No.30、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.45、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.45、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.45
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
部品名称ピストンピン図解NoMGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)クランクシャフト,ピストン部品_No.3、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.3、MGC1000 ピストン,クランク軸)部品_No.30、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.3、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.3