109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。 商品タイプ撥水
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
仕様Uクリップ 商品タイプ油膜落とし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
44 税込48
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質天然木 パイン 種類つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質天然木 ダークブラウン 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の低反発素材とは異なる、耐圧分散に優れた新しい素材を使用しています。 気温の変化で硬さが変わることがありません。
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
用途車用フロントワイパー替えゴム 商品タイプグラファイト
1箱(10本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションハイトルクワッシャー
ワッシャー内にベアリングを内蔵したユニット商品です。
1個
4,171 税込4,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・前ズレしづらく、ホームベース型座面に対応。・カバー使用の生地は髪の毛の7500分の1の極細繊維使用ですべりづらく、保温性、保湿性に優れます。・人間工学に基づく3D形状の立体格子状ジェル×1枚タイプ。★別売替カバー:有り
材質中材:熱可塑性エラストマー、カバー:(表)ポリエステル100%・(裏)ポリエステル55%・ポリウレタン45% 質量(kg)1 サイズ(cm)幅40×奥行40(25)×厚さ3.5
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷


2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能です。(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m、赤外線照射時は白黒撮影)※赤外線の照射距離は最長約20m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語非対応です。
付属品ACアダプタ、取付ネジ、防犯カメラ設置シール トラスコ品番402-5311 形状バレット型 幅(mm)66 高さ(mm)66 タイプバレット型 奥行(mm)179 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約4.8 保護等級IP66暴噴流型 電源(AC V)100 視野角水平約79、垂直約49° 画素数最大:200万画素、(H×V)1920 × 1080 給電方式ACアダプター
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷




耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(10枚)ほか
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤー
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 材質レジノイド 粒度46 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度T 最高使用周速度(m/min)72
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タラップ(後付用)
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き 材質ステンレス(SUS304)平鋼
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タラップ(後付用)
タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用 材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法H(mm)150 仕上磨き
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性
用途機器内・盤内配線用 種類FA用ケーブル 使用温度範囲(℃)-25~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


関連キーワード