材質亜鉛合金
色GB
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)60
寸法H(mm)20
寸法D(Φmm)14
寸法W(mm)25
容量(GB)GB
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。
本数1本
適合ボディタイプSUV&スポーツトラック
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(Φmm)180
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出。
漁網や衣類など市場からの回収したものから生まれた再生糸を使用しています。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
そこにいる人のアイデアが交差するような共創空間にマッチするデザインです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)9.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High6.5/Middle4.0/Low2.5
適応下地モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度ステッチ数値:12.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。
材質エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)、捨板:塗装GLメッキ鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)
梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2
関連資料(3.12MB)
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
CFRTP+アルミの複合材も対応可能。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)
刃数2
被削材CFRTP
コーティングDLCコーティング(水素フリー)
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)125
幅(mm)5Dia.
直径(Φmm)5
高さ(mm)8.7
シリーズUV5TZ
レンズ形状砲弾型
パッケージサイズ(mm)5
ピーク波長(nm)385
ピン数(ピン)2
LEDInGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)20
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)。(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金
刃数2枚
表面処理チタンアルミナ系コーティング
適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動引込み
ストローク(mm)5
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式単動引込み
ストローク(mm)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動引込み
ストローク(mm)5
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動引込み
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)32
作動方式(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)5
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
差込角(mm)9.5
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1台
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
SonicWall TZ 670本体。
FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
1個
¥619,800
税込¥681,780
9日以内出荷
SONICWALL WIRELESS本体。FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)5
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ