995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛合金 GB サイズ【付属ビス】M3糸ネジ 寸法L(mm)60 寸法H(mm)20 寸法D(Φmm)14 寸法W(mm)25 容量(GB)GB
1個
539 税込593
4日以内出荷

人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
1ケース(12枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。
本数1本 適合ボディタイプSUV&スポーツトラック
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1枚
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。 砥材Z 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)180
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス オクターバー
エコ商品
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出。 漁網や衣類など市場からの回収したものから生まれた再生糸を使用しています。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 そこにいる人のアイデアが交差するような共創空間にマッチするデザインです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9.5 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.5/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:12.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20kg)
399,800 税込439,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フリーリッジと換気棟の取合用部材です。
材質エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)、捨板:塗装GLメッキ鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック) 梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2 関連資料(3.12MB)
1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRTP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)




大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。 砥材Z 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)5Dia. 直径(Φmm)5 高さ(mm)8.7 シリーズUV5TZ レンズ形状砲弾型 パッケージサイズ(mm)5 ピーク波長(nm)385 ピン数(ピン)2 LEDInGaN、Sapphire RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)20 ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)。(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金 刃数2枚 表面処理チタンアルミナ系コーティング 適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)5 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-5TZ) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-5TZ) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5TZ) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TZ1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5TZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷

1個
1,010 税込1,111
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
619,800 税込681,780
9日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5TZ) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5TZ) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-5TZ) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDQ2A20-5TZ-M9NV CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-5TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)5 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷

関連キーワード