360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UR20/UR30 ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 280 mm。・Modbus 通信用ケーブル セット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具 長さ(mm)280 機種ロボット:UR20、UR30 適合コントローラ機種CB 5.5
1個
60,980 税込67,078
31日以内出荷

規格UR20-04G1/4 部品名称カイテンノズル (UR20-04) 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.82MB) 図解NoMBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.22、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.21、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.20、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.20、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.20、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.22、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.20、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1袋(10個)
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用 タイプノーマルポジション
1巻ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無溶剤1液湿気硬化型ノズル付きアルミパックタイプの接着剤で、手でしぼるだけで簡単に塗布可能です。 耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 床根太と床下地材や木質床材の接着 乾式二重床の木質床仕上げ コンクリート下地への各種支持脚固定 床束(鋼製束・プラ束)の固定 特性耐水、耐熱性 仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 タイプウレタン樹脂系 配合不要 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物 塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1箱(1kg×20本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1本
769 税込846
翌々日出荷


リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。マスキングテープちぎり絵とはマスキ
仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻×6色●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ45×H90mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 アズワン品番65-8913-34
1セット(6個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷

カミイソ産商マスキングテープ
和紙特有の優しい風合いのマスキングテープです。見ているだけで楽しくなれるデザイン。
1セット(3個)ほか
779 税込857
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

イスカルホルダ
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途端面溝加工用 勝手右勝手 仕様右勝手チップ 幅(mm)3.0
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。マスキングテープちぎり絵とはマスキングテープの素材感、図案を活かしながら、ちぎったり重ねたりをして、絵にして楽しみます。マスキングテープの新しい使い方としていかがでしょうか。
1セット(6個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中容量。フラット型で、取付スペースに制約を受ける用途などに最適なサーボモーターです
仕様標準品 減速比- 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 減速機なし
1台
87,980 税込96,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ普通目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)30 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルホルダ
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売) 草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199 ハンドル形状ループハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000 防水保護等級IPX4
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

エコな簡易内窓(S・M・L)に対応する単品部材です。窓面材は厚み3mmに対応しています。厚み3mmまでであればどのような素材でもお使いいただけます。
用途引き違い窓に取り付け、断熱や結露防止・防音・節電対策として使用します。 ホワイト
1セット(10個)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
629 税込692
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレーなし平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレーなし平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~2400mmまでの11サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。奥行700mm、800mmタイプの幅1000mm以上サイズには別売のサイドトレー(UR-S04-K)を取付可能です。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレーなし平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレーなし平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~2400mmまでの11サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。奥行700mm、800mmタイプの幅1000mm以上サイズには別売のサイドトレー(UR-S04-K)を取付可能です。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)6300~9400 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)70 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)22 ブラシ径(Φmm)20 最高使用速度(m/s)12500(rpm)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌。ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌。ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌。生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。 付属品レバーコック付 成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
1箱(20L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

タンガロイ外径用ホルダ CGEUR/L
エコ商品
クランプシステムクランプオン式 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)90
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ CGIUR/L
エコ商品
クランプシステムクランプオン式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)10.8279 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)15.2978 勝手なし コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)9.94 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
3,788 税込4,167
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)