商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流100%(連続)、150%(1min)
応答性300ms (typ)
脱着回数概略100回程度
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)300Arms連続
出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)70
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)360Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ)
出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)
許容電流120%(連続)、150%(1min)
直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)
応答性100ms (typ)
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)12
許容電流(A)50Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)
使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数電圧:±0.15%/℃ typ
直線性±1%FS以内
応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
コネクタ接続:5045-04 (モレックス)
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)45
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)
保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)
難燃性UL94V-0
耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)
誤差±2.0%F.S.
脱着回数約100回
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)140
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)300Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度±1.0%/定格電流
出力端子M3取付ネジ
保護(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧AC600V以下
適合周波数10Hz~5KHz
耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)600Arms連続
出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)300
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。
超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。
800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)
質量(g)5
許容電流(A)60Arms連続
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98
耐電圧(V/min)AC1000
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測が可能。
センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測可能。
センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
材質ABS樹脂
温度上昇30℃以下
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/1分間
+12V単電源対応。
出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。
絶縁計測可能。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内
質量(g)8
耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度(出力)±1%FS以内
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ
直線性±1%FS以内
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
トゥクリップやペダルストラップ装着中につま先でペダルをひっくり返し、踏み面を捉えやすくする為のカスタマイズパーツです。従来品SPIN-Ⅱに比べてタブの突き出しが下方に位置します。お好みに応じてSPIN-ⅡとBee Buttからお選びください。25mmピッチのペダルリフレクター孔に簡単にお取り付けができ、MKSの以下のモデルと互換があります。SYLVAN GORDITO / SYLVAN TOURING / SYLVAN TOURING NEXT / SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior / SYLVAN STREAM / SYLVAN STREAM NEXT / SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior / BM-7 / BM-7 NEXT / CT-LITE / CYGMA / CYGMA Ezy / ESPRIT / ESPRIT Ezy Superior / UB-LITE / UB-LITE Ezy / MT-E / MT-LITE
用途重量: 20g (pair) ※ボルト、ナット含む。梱包形態: ヘッダー付きポリ袋
1ペア
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途REAR DERAILLEUR, RD-U6000, CUES, GS 10/11-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW PLUS DESIGN,DIRECT ATTACHMENT, IND.PACK
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
Description。These are the sturdy little stomp switches that you find on guitar effects pedals. They're 3PDT(three-pole, double-throw)type switches. These switches allow you to modify your effects for true bypass and lets you wire a status indicator LED. This is useful for stage performers, as it leaves no question if the "box" is on or off.。These are the same Stomp Switches found in our Proto Pedal Kit. Use these as replacements in some types of effects pedals or, better yet, build your own!
アズワン品番67-0421-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
33日以内出荷
Description。This is a 16mm deluxe thumb joystick and is very similar to the 'analog' joysticks found inside PlayStation controllers. Directional movements are provided simply by two potentiometers - one for each axis. These 10k potentiometers will read the position changes for the joystick's full range of physical motion. This joystick also has a select button that is actuated when the joystick is pressed down.。The mechanical parts found in this joystick are mostly metal and are considered far sturdier(rugged, if you will)than other, plastic joystick options.。Note:。This thumb joystick does not include a top cap and it will need to be purchased separately. Additionally, the leads on the housing of this joystick are much thicker than the leads on the trimpots & push button components. When soldering to BOB-9110, we recommend using a pair of fine tip tweezers to guide each pin into the correct hole before pushing down.
アズワン品番67-0421-49
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
アクセサリタイプ = ドアループ。。RS PRO Door LoopOffering exceptional protection, this door loop from the RS PRO range is ideal for anyone installing an electric lock. It has a flexible cable and tough casing and can be fitted on most doors to protect wires from harm. Heavily armoured, the 400 mm cable is made from stainless steel that cant be cut without specialist equipment. The material is also highly resistant to corrosion, chemicals and general wear-and-tear, so this product protects from the weather, too. Two steel end-caps with four fixing holes each allow for sturdy mounting on most surfaces. With a polished metal finish, this door loop also serves as a decorative element. Thorough testing means this door loop meets the high standards you expect of products from RS PRO. Its suitable for shielding most wires installed on door frames, like those for electric locks or exit devices in offices and factories.Features and Benefits. Armoured door loop . Made from stainless steel . Designed to protect wires . Suited for use with electric locks . Cable length of 400 mm . Surface-mounted . Two end-caps with four fixing holes eachRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。Description。Protect your board or project with this four pack of silicone bumpers! Rubber feet raise your PCB or project up off your desk. This helps prevent short circuiting from bits of scrap wire floating about or setting a project down on a conductive surface. They also prevent your enclosure or PCB from sliding around. They can also be used as feet for enclosures.
アズワン品番67-0421-67
1個
¥219
税込¥241
33日以内出荷
Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Button
アズワン品番67-0420-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
。Description。This is the SparkFun RJ11 Breakout, two simple breakout boards for the common 6-pin RJ11 connector. These little boards can easily have one of our RJ11 6-Pin Connectors to work with common telephone cables. Each board features standard B/R/Y/G(Black/Red/Yellow/Green)labels on the top of the board to match a standard telephone wire. Additionally, each board has pin numbers on the back side that match with the pins on the connector.。Each breakout consists of two boards -- one for each end of the connections -- as well as mounting holes to help you secure your project in place.
アズワン品番67-0420-01
1個
¥639
税込¥703
33日以内出荷
Description。The MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and eight 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.。This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features two ports for our standard 1in. by 1in. Qwiic breakouts. However, you aren't beholden to attaching just a duo of Qwiic breakouts since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod(Processor Board)Connector。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connectors。Boot/Reset Buttons。Charge Circuit。Eight 4-40 Inserts
アズワン品番67-0423-51
1個
¥2,598
税込¥2,858
33日以内出荷
Description。The MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and four 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.。This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features a single port for our standard 1in. by 1in. Qwiic Breakouts. However, you aren't beholden to attaching just one Qwiic breakout since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod(Processor Board)Connector。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connectors。Boot/Reset Buttons。Charge Circuit。Four 4-40 Inserts
アズワン品番67-0423-50
1個
¥2,298
税込¥2,528
33日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9651
アズワン品番65-7658-04
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:8A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9669
アズワン品番65-7775-28
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Header
アズワン品番67-0424-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
33日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9671
アズワン品番65-7776-15
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
。IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9653
アズワン品番65-7760-92
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
。Description。These simple 24AWG wires are terminated with a female insulated spade connector at one end and a braided wire lead at the other. Each wire is 3 feet long and is capable of supporting a high voltage of 300VDC. Each order comes in a pack of two!。We use these cables almost exclusively on our Spectacle Button Board, but that doesn't mean you can't find a different use for them!。Documentation:。Dimensional Drawing。。Features。3ft(0.9m)length
アズワン品番67-0420-31
1個
¥439
税込¥483
33日以内出荷
。Introduction:This robot gripper is perfect for all your gripping needs. Made from a heavy duty but lightweight PVC、it comes with four standard M4 thread holes on the bottom for easy assembly.。Features:Self-locking fingers。Extra anti-slip material on the inside of two fingers。A built-in resettable fuse protects the N20 screw motor from short-circuits and over-current。Motor Specification:Voltage:12v。Operating current:110mA。Speed:600±10%RPM。Part list:1× Robot Gripper。1× Motor Cable
仕様●項目1:アーム、マニピュレーター●項目2:Robot Gripper
アズワン品番67-0462-76
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9530
アズワン品番65-7775-08
1箱(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ