246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様上向用 トラスコ品番290-2150 許容荷重(kg)30 質量(g)135
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷


1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。
用途部品などの保管、管理。 半透明 材質ナイロン
1箱(10000本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼 規格JR標準仕様品
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(10000本)
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクロックアップライトスタンド
エコ商品
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付 試料台サイズ(mm)Φ60 有効移動範囲(mm)0~120 質量(kg)3.9 トラスコ品番816-7829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

U-257 コンバータ USB- シリアル RS232. USB- シリアルアダプタには、RS232 シリアルポートが 2 つあります。データ転送速度は最大 921,600 ボーレート、128 バイトの送信 FIFO と 384 バイトの受信 FIFO 、1 Mbit のラインドライバと組み合わせることで、ラップトップ / PC で妥協のないパフォーマンスを実現します。2 ポート RS232 USB- シリアルコンバータ データレート: 300 → 921,600 ボー DB9 コネクタ - 9 ピンオスコネクタ LED状態表示 高保持力 USB ソケット USBケーブルが付属 オフィス環境用のゴム脚が付属します Windows 8 を含むすべての一般的なオペレーティングシステム用のドライバ その他の多くのUSB-シリアルデバイスが動作しない状況で使用可能 IP30 等級のエンクロージャ
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1巻(2m)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質三価クロメート
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4462 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低950 高さ調節950・1510・2100・2560
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大6個の超音波センサーを取り付け可能。センサー範囲を広げてセーフティードライブをさらにサポート。
検知範囲0.3m~1.5m
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スチール製、アジャスター付きの傘立てです。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6340 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)100 寸法D(mm)32 使用流体 呼び径(A)25A 最高使用温度(℃)40
1個
149 税込164
翌々日出荷

使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 特性耐熱/バキューム/圧送 使用温度範囲(℃)-20~400
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ内倒し用、防火仕様 仕上電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷