1袋(50枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)35
タイプ中継用
定格600V-85A
取付ピッチ(mm)16
適合ビスM5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥20,980
税込¥23,078
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V 85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NO YEAR SPECIFIC)
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V85 TT (2019-2022)
1個
¥26,980
税込¥29,678
36日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V85 TT (2019-2022)
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
適合車種【MOTO GUZZI】V85 TT (2019-2022)
1個
¥8,298
税込¥9,128
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
消費電力(W)28~85
設定温度(℃)350・400・450
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150
プラグ2極接地
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
適合車種【MOTO GUZZI】V 85 TT (2019-2023)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NO YEAR SPECIFIC)
適合車種MOTO-GUZZI V85 TT (2019-2022)
1個
¥87,980
税込¥96,778
36日以内出荷
色ブルー
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Infineon BSC050N04LS G OptiMOS 40 V は、サーバーやデスクトップなどの Switched Mode 電源( SMPS )の同期整流に最適です。さらに、これらのデバイスは、モータ制御、高速スイッチング DC-DC コンバータなど、幅広い産業用途に使用できます。最高レベルのシステム効率 並列の必要性を軽減 電力密度の向上 システムコストの削減
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 40 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 7.2 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2V最低ゲートしきい値電圧 1.2V最大パワー消費 57 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 20 V幅 6.35mm高さ 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NO YEAR SPECIFIC)
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 350 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 71 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-G0
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.86
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-A
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.72
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V85 TT (2019-2022)
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
適合車種【MOTO GUZZI】V 85 TT (2019-2023)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
31日以内出荷
2重管型ハロゲン
2重構造により、安全性がさらに向上。
器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)85
定格電圧(V)110
全長(mm)75
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)18
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V
アズワン品番65-7030-19
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)ゴム
種類ウエッジベルト
最大速度(m/sec)40
角度(°)40
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V85 TT (2019-2022)
1個
¥249,800
税込¥274,780
36日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549,800
税込¥604,780
31日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V85 TT (2019-2022)
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V85 TT (2019-2022)
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ