1,123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セット内容ケーブル カラーコミ サイズF 対応機種V2801、V2802、V2803、V2812、V1901、V1902、V1903、V1912 全長(cm)約130
1本
1,590 税込1,749
5日以内出荷

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に貼ることができる猫専用の爪とぎです。 貼る高さを猫の大きさに合わせることができます。 裏面の吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。 ヨコ向きでも貼れます。
材質本体:紙(日本製)、麻(中国製)、吸着生地(日本製)/粘着:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂 質量(g)189 寸法(cm)45×22(厚み15mm)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1ケース(50枚×10袋)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質RHX1ハイス 表面処理TiALNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径88mm
寸法(mm)88×48 白色 質量(g)60
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

特殊鍛造丸材から削り出されたオリジナル鍛造削り出しピストン。材質、応力分布がより均等な為、優れた耐久性を誇ります。シリンダーヘッドの仕様に合わせて設計。 高い精度と信頼のTP製ピストンリング。 WPC処理済みパーツの採用。金属表面処理の一種で、金属疲労強度向上と摺動性向上を主目的として処理されています。
主な適合車種6V モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1510400)/ベンリィCD50(CD50-1100001-1330600)/ダックス(ST50-6300022-6346265)
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、抗菌効果で清潔。従来のプラスチックまな板よりも扱いやすく、軽量になりました。
用途まな板として 材質ポリエチレン・発泡ポリエチレン・発泡ポリスチレン・ABS樹脂 ホワイト
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流線形の最新デザインです。
仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ●コード番号:368-3710 アズワン品番67-2227-51
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷


新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
1冊
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 定格電圧(V)600
1袋(25個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

DELMAN(デルマン)自動水栓 混合栓 乾電池式
エコ商品
乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途湯水混合の自動水栓として。 付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ トラスコ品番369-8946 材質真鍮 高さ(mm)137 タイプ混合栓 奥行(mm)140 取付ピッチ(mm)G1/2 グリーン購入法適合 取付穴径(mm)25~35
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
1袋(10個)ほか
539 税込593
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のプラスチックまな板より、軽くて扱いやすい。抗菌剤の使用でヌメリ・黒ズミ・カビ臭さを防ぎます。まな板本体だけで、立ててスッキリ収納できます。抗菌剤ノバロンAGZ330使用
材質本体外部:ポリエチレン/本体内部:発泡スチロール、発泡ポリエチレン/取っ手:ABS樹脂 質量(g)540 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×225×30 TKG品番9-0381-0301
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

背筋がシャキッときれいな立ち姿で表情までもすっきり明るく見えるベスト。素材には、着る人を華やかに見せるナチュラルな表情が魅力のチェックを採用。ヨコストレッチで動きやすく、接触冷感とメッシュ組織による点接触により、ひんやりしてベタつかない清涼感のある着心地が特徴です。また、洗濯劣化のない抗菌・防臭機能糸「ミラウェーブ」に練り込んだ銀イオンの作用で、気になる汗のニオイを抑えます。皮脂汚れが落ちやすい防汚性やUVカット性も兼ね備えた、夏にうれしい快適素材です。
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背筋がシャキッときれいな立ち姿で表情までもすっきり明るく見えるベスト。素材には、着る人を華やかに見せるナチュラルな表情が魅力のチェックを採用。ヨコストレッチで動きやすく、接触冷感とメッシュ組織による点接触により、ひんやりしてベタつかない清涼感のある着心地が特徴です。また、洗濯劣化のない抗菌・防臭機能糸「ミラウェーブ」に練り込んだ銀イオンの作用で、気になる汗のニオイを抑えます。皮脂汚れが落ちやすい防汚性やUVカット性も兼ね備えた、夏にうれしい快適素材です。
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 仕様ペースト状、低臭タイプ トラスコ品番856-1431 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック 質量(kg)3 グリーン 容量(mL)17 容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg 容量(g)3000 可使時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 硬化時間60分 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

関連キーワード