カテゴリ

  • バイク部品(85)
  • バイク純正部品(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「vfr」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用流体空気
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイター superior glove(スーペリア)Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイターsuperior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。 Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。 NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)
用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維グレーサイズフリー
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
レンジフードファン深形 東芝キヤリアレンジフードファン深形東芝キヤリア(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個スイッチ125V 3A定格電圧(V)100モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
タンクパッド ONEDESIGNタンクパッドONEDESIGN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
材質PVC+ポリウレタン
RED REVリミッターカット POSH FaithRED REVリミッターカットPOSH Faith(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
269税込296特価
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用KITACO(35件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
909税込1,000特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TC2-7200 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
カラー:シルバーサイズ:2L(400~750cc)132×263cm適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)※後部にバスケット等装着の場合、記載サイズより1サイズ大きなものをお選びくださいホンダ:CB1300(1000スーパーフォア)、X4、X11、CB750、CBR900RR(600F、400RR)、VFR、CL400、RVF(RC45)、VRXロードスター、スティードVLS(VLX)、レブル、フォーサイト、V-ツインマグナ(S)、TLM220Rヤマハ:XJR1300、YZF-R1、V-MAX1200、FZ400(600、1000)、TRX850、FZR750、FZX750、XV1100ビラーゴ、XV250(Sビラーゴ)、TDR125、TDM850スズキ:GSX-1000カタナ、GSX-R1000、GSX-750F(R750、600F、R600)、GSF-1200S(ABS)、デスペラード800、RF400RV、サベージ、イントルーダー400(LC250)、マローダ(250、125)、DR-Z400、バンディッド1200(1250)カワサキ:ZRX1200R、ZRX-1100(-Ⅱ)、ゼファーX、ゼファー1100(1100RS、750、750RS)、ZZ-R600(R400)、バルカン800(800クラシック)、バルカン(-Ⅱ、クラシック)、エリミネーター250V、スーパーシェルパ、VN800A、GPZ400R、W650、ZR-7、ZXR750、ニンジャZX-9R(7R、6R、12R)
サイズLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用KITACO(16件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
ガスケット エキゾーストパイ 18291MN5650 ホンダガスケット エキゾーストパイ 18291MN5650ホンダ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
●対応サイズ:40×31.3×4.2mm
主な適合純正品番18291MN9000主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
ラバーステップ NTBラバーステップNTB(111件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
キャップCOMP. ラジエター 19045MY3621 ホンダキャップCOMP. ラジエター 19045MY3621ホンダ(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な適合純正品番19045-MY3-621主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00 ホンダガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00ホンダ(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ボルト フランジ 6X70 957010607000 ホンダボルト フランジ 6X70 957010607000ホンダ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ジョイント オイルチューブ 55102166000 ホンダジョイント オイルチューブ 55102166000ホンダ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番55102-166-000主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ボルト フランジ 6X22 960010602207 ホンダボルト フランジ 6X22 960010602207ホンダ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング リアディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。