カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
- バイク部品(40)
- オフィス家具(29)
- バイク純正部品(16)
- 制御機器(12)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(140)
- Festo(74)
- コクヨ(29)
- Kawasaki(11)
- AFAM(アファム)(9)
- azbil(旧:山武)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- TRUSCO(3)
- 理化工業(3)
- ハリケーン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Vesrah(3)
- プロテック(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- ARC[介護用品](3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vn-04」の検索結果

PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ
岩崎製作所(58件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フィルタエレメント
大生工業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
プロセスバルブ (VNA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から37日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA4
プロセスバルブ (VNB411~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Eco-Mate●併用可能製品:Ecomateシリーズ丸型コネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:銀●最大接触抵抗:5mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:C 16-1●コード番号:103-982アズワン品番65-7771-13
プロセスバルブ (VNB414~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個16日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
プロセスバルブ (VNB412~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(1) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
VN棚(VNコンテナ用受)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷VN-1 8コ並びます。VN-2 6コ並びます。VN-3 4コ並びます。VNコンテナ専用です。トラスコ品番501-5120材質スチール質量(kg)2高さ(mm)76奥行(mm)20間口(mm)899均等荷重(kg)47
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304B)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ポート数2材質(シール)(C) EPRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(F) G
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA41
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性