ダンドリビス
三角極細ビス ニッケルメッキ Cbox
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
20
27
32
37
45
50
ねじ長さ(mm)
選択してください
10
12
17
20
23
26
30
トラスコ品番
選択してください
422-9188
423-0797
423-3933
423-3951
423-5472
424-0263
424-1864
内容量
選択してください
1箱(430本)
1箱(470本)
1箱(600本)
1箱(630本)
1箱(730本)
1箱(1000本)
1箱(1350本)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04567898
V-FVN045-CX
1箱(470本)
423-3933
50
30
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
04568650
V-FVN015-CX
1箱(1350本)
423-3951
15
10
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
04578380
V-FVN020-CX
1箱(1000本)
423-5472
20
12
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
04579290
V-FVN027-CX
1箱(730本)
424-0263
27
17
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
04582379
V-FVN050-CX
1箱(430本)
422-9188
45
26
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
04585538
V-FVN032-CX
1箱(630本)
423-0797
32
20
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
04588006
V-FVN037-CX
1箱(600本)
424-1864
37
23
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください