ダンドリビス
三角極細ビス ニッケルメッキ Abox
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
20
27
32
37
45
ねじ長さ(mm)
選択してください
10
12
17
20
23
26
トラスコ品番
選択してください
422-9148
423-2349
423-3912
423-7108
423-8732
424-1845
内容量
選択してください
1箱(94本)
1箱(120本)
1箱(126本)
1箱(146本)
1箱(200本)
1箱(270本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559647
V-FVN037-AX
1箱(120本)
422-9148
37
23
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04568011
V-FVN027-AX
1箱(146本)
423-8732
27
17
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04570278
V-FVN045-AX
1箱(94本)
423-2349
45
26
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04573462
V-FVN015-AX
1箱(270本)
423-3912
15
10
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04580568
V-FVN032-AX
1箱(126本)
424-1845
32
20
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04587751
V-FVN020-AX
1箱(200本)
423-7108
20
12
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください