シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー
幅(mm)174
定格電圧(V)12
基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー
用途自動車用バッテリー
幅(mm)175
定格電圧(V)12
下部形状B13
端子位置L
「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。
車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています
電気消費が大きな車両に適するように設計
X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。
用途自動車用バッテリー
幅(mm)175
保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS
許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60
許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
用途自動車用バッテリー
プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
再生紙使用マーク適合
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。
アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。
従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。
プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間24ヶ月又は4万km
EFB (強化型液式バッテリー) テクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入性能向上の実現。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
保証期間2年または4万km
再生紙使用マーク適合
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
再生紙使用マーク適合
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
高容量&高耐久モデル
素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。
優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。
即激チャージ
負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を
効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。
これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。
充電受入性能比較
即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、
充電受入性能を向上させています。
充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が
少ない車両にも最適なバッテリーです。
適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
SAE5W-30
APISP
ILSACGF-6A(CF相当)
ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。
色(ワイヤー)赤、黒
直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118
ピッチ(mm)(ピン)2.54
温度範囲(℃)-25 ~ 80
定格電圧(V)300
ワイヤー長(mm)200
JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ
材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)
ワイヤーPVC 絶縁銅線
端子メス端子
UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20
関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)
ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
1個
¥409
税込¥450
6日以内出荷
3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。
色(ワイヤー)赤、黒、黄
直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438
ピッチ(mm)(ピン)2.54
温度範囲(℃)-25 ~ 80
定格電圧(V)300
ワイヤー長(mm)200
JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ
材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)
ワイヤーPVC 絶縁銅線
端子メス端子
UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22
関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB)
ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
難燃性VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.1
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス
難燃性VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.1
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。IODATA。ポータブルハードディスク。SSPG-USC1NB。SSPG-USC1NB/E。SSPG-USC1NC。SSPG-USC1NV。SSPG-USC1NV/E。SSPG-USC2NB。SSPG-USC2NB/E。SSPG-USC2NC。SSPG-USC2NV。SSPG-USC2NV/E。SSPG-USC500NB。SSPG-USC500NB/E。SSPG-USC500NC。SSPG-USC500NV。SSPG-USC500NV/E。SSPG-USCB/Eシリーズ。SSPV-USC250G。SSPV-USC250GE。SSPV-USC250W。SSPV-USC480G。SSPV-USC480GE。SSPV-USC480W。SSPV-USC960G。SSPV-USC960GE。SSPV-USC960W。ブルーレイ/DVD。・DVRP-UC8Vシリーズ。・DVRP-UC8シリーズ。BRP-UC6K。BRP-UC6S。BRP-UC6VK。BRP-UC6VS。BRP-UC6X。DVRP-UC8B。DVRP-UC8K。DVRP-UC8R。DVRP-UC8VK。DVRP-UC8VW。DVRP-UC8W。DVRP-UC8X。モバイルディスプレイ。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。LCD-CF131XDB-M。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Logitec。外付けHDD。・LHD-DHUPDシリーズ。・LHD-PBRUCシリーズ。LHD-DHU010PD。LHD-DHU020PD。LHD-PBR05UCBK。LHD-PBR10UCBK。LHD-PBR20UCBK。LHD-PBR30UCBK。LHD-PBR40UCBK。LHD-PBR50UCBK。パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LC-9AS65。LR-4CS65。LR-41S60。LR-41S63。LR-41S65。小型端末。LB-HMB545。耐衝撃タブレット。LZ-W1SET1。LZ-WB10HCW1SET1。LZ-WC08/W2。LZ-WC08C/W2。LZ-WD10/W2。SSD換装キット。LMD-SM1024UC。LMD-SM256UC。LMD-SM512UC。LMD-SMB1024UC。LMD-SMB256UC。LMD-SMB512UC。LMD-SMC1024UC。LMD-SMC256UC。LMD-SMC512UC。SSDケース。・LHR-LPNVW02UCDシリーズ。LGB-PNVUC。LHR-LPNVW02UCD。LHR-LPNVW02UCDS。LHR-PNVUC。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
35mmフルサイズ約3040万画素CMOSセンサー。フルサイズの可能性を切り拓いてきたEOS 5Dシリーズ。着実に進化を繰り返し、高画素化とさらなる高感度化の両立を果たした約3040万画素フルサイズCMOSセンサー(画面サイズ:約36.0×24.0mm)を搭載。
61点高密度レティクルAF II。解像力や高感度など、描写力だけでEOS 5D Mark IVは語れません。トータルで優れていることが、5Dの証明でもあります。
デュアルピクセル CMOS AF。キヤノンが開発した撮像面位相差AF技術デュアルピ
仕様●有効画素数:3040万画素●解像度:L(ラージ):約3010万(6720×4480)画素、M(ミドル):約1330万(4464×2976)画素、S1(スモール1):約750万(3360×2240)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):約3010万(6720×4480)画素、M-RAW:約1690万(5040×3360)画素他●記録媒体:CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SDメモリ/SDHCメモリ/SDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応●撮影枚数:連続撮影可能枚数:JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full)、RAW:約17枚(約21枚)、RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚)●光学ズーム機能:なし●ファインダー:方式:ペンタプリズム使用、アイレベル式●シャッター:形式:電子制御式、フォーカルプレーンシャッター、シャッター速度:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒●レンズ構成:キヤノンEFレンズ群※ EF-S、EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当)●焦点調節:オートフォーカス:ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)●測光方式:約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光、EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム、評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%)、中央部重点平均測光●露出補正:手動:1/3、1/2段ステップ±5段、AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)●ストロボ:外部ストロボ:対応ストロボ:EXシリーズスピードライト、調光方式:E-TTL II 自動調光、ストロボ調光補正:1/3、1/2段ステップ±3段、FEロック:可能、シンクロ端子:あり、ストロボ制御:ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設●セルフタイマー:セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター、ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット●モニタ解像度:約162万ドット●データ圧縮方法(静止画):記録フォーマット:DCF2.0、画像タイプ:JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能●動画機能:あり 動画記録サイズ:4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080)、HD(1280×720:ハイフレームレート動画)、フレームレート:119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時)、100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※ 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画●データ圧縮方法(動画):記録形式:MOV、MP4、映像:4K:Motion JPEG、Full HD/HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)、ビットレート方式、音声:MOV:リニアPCM、MP4:AAC●インターフェース:デジタル端子、HDMIミニ出力端子、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、ワイヤレスリモコン、Eye-Fiカード●同梱品:EOS 5D Mark IV本体、EF24-105mm F4L IS II USM、レンズポーチ LP1219、レンズフード EW-83M、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6N、インターフェースケーブル IFC-150U II、ケーブルプロテクター、ワイドストラップ EW-EOS5DMKIV●標準電源:バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個●拡張電源:家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):117mm●本体サイズ(W):151mm●本体サイズ(D):76mm●本体重量:890g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 (LC-E6)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4211-24
1台
¥639,800
税込¥703,780
13日以内出荷
関連キーワード