カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- 制御機器(12)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 医療(6)
- 厨房用品(5)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム(120)
- ワゴジャパン(18)
- キャニオン(4)
- 松吉医科器械(3)
- ヒューイット(3)
- ニチフ(2)
- AIS (エイ・アイ・エス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 不二貿易(1)
- 河淳(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TKG(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 金沢車輌(1)
- 常盤ステンレス工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wago 890」の検索結果

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(8個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から42日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
コネクターセット 110型
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥38,980~税込¥42,878~1パック(50個)ほか6日以内出荷から62日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から106日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
ロータイプレンジラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)8.6耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レセプタクルコネクタM
ニチフ¥4,998税込¥5,4981箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続トラスコ品番137-9820材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金色透明質量(g)200極数3使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
大理石柄フォールディングワゴン
不二貿易¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷使うときだけで場所を取らない!大理石柄の折りたたみワゴン。生活感のない都会派デザイン。お部屋が一気に垢抜けます。天板は幅60×奥行40cmで、簡易的な作業台としても余裕あるサイズ感です。ワゴン中段にはハーフサイズのバスケットがあり小さなものを収納。またバスケットがハーフサイズなので、下段スペースには高さのあるものまでしっかり収納できます。折りたたむと厚さ6.9cmになるので、使わないときは隙間に収納できます。汚れの目立ちにくい大理石柄。お手入れの際もサッと拭くだけでOK!。キャスター付きで手軽に動かすことができ、お掃除のときも便利です。耐荷重(kg)●かご:3●全体:20●天板/棚板:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×700折りたたみ寸法(mm)680×69×890
セキュリティワゴン
ヒューイット¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷安全を配慮したドア付きツーリングワゴンです。ツーリングを安全かつきれいに保管できます。サイドトレイには別売りのコレットスタンドや必要な工具を置いておくことができます。C8 CAPTO用ホルダが1段あたり18個収納可能です。用途ツーリングの収納、管理に。付属品組立用工具トラスコ品番717-5577材質本体:スチール製/パウダーコーティング(粉体塗装)、棚:ポリカーボネート製色赤/黒摘要C8 CAPTO高さ(mm)1040奥行(mm)510間口(mm)890棚板数(枚)2キャスター径(Φmm)125ホルダー数C8 CAPTO用36個棚段数(段)2シャンク形状C8 CAPTO最大積載量(kg/台)450
リネンワゴン
常盤ステンレス工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。材質フレーム・押手:スチール、キャンバス:布車輪径(Φmm)150×2自在/150×2固定
ツーリングワゴン
ヒューイット¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷サイドトレイにはツーリングバイスやコレットラックが設置可能用途ツーリングの収納、保管に。材質スチール製、エポキシ塗装高さ(mm)890奥行(mm)457間口(mm)1040耐荷重(kg)725RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディワゴン
ヒューイット¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷用途ツーリングの収納、保管に。材質スチール/エポキシ塗装高さ(mm)890奥行(mm)381間口(mm)762耐荷重(kg)450RoHS指令(10物質対応)対応![大型車整備用工具セット[57点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22336608-230322-02.jpg)
大型車整備用工具セット[57点]
KTC¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷大型車整備に適した入組品とケースのセットです。寸法(mm)入組:525×240×100質量(kg)58ケース寸法(mm)700×450×890入組点数57点差込角(sq.)12.7、19.0
折りたたみワゴン BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷収納にとても便利なキャスター付きワゴン。使わない時は、折りたたんで部屋の隙間に収納することができます。通気性の良いメッシュ仕様の底板はホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくいのでお手入れも簡単です。3段式のワゴンは、全体耐荷重45kg、1段辺り15kgのふたが無いオープンタイプです。物の出し入れがしやすくたっぷりと収納できます。箱から出した本体を開いてキャスターを取付けるだけの簡単組立。キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。小物や袋などをかけるフックが3個と予備キャップが2個付属しております。食料品やペットボトルなどの収納に。洗面所などで、タオルや小物の収納に。キッチンで、野菜などのストックにもおススメ。質量(kg)4.8色BK高さ(mm)890奥行(mm)305間口(mm)455耐荷重(kg)全体45(1段辺り15)ストッパーあり棚段数(段)3
折りたたみワゴン WH
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷収納にとても便利なキャスター付きワゴン。使わない時は、折りたたんで部屋の隙間に収納することができます。通気性の良いメッシュ仕様の底板はホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくいのでお手入れも簡単です。3段式のワゴンは、全体耐荷重45kg、1段辺り15kgのふたが無いオープンタイプです。物の出し入れがしやすくたっぷりと収納できます。箱から出した本体を開いてキャスターを取付けるだけの簡単組立。キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。小物や袋などをかけるフックが3個と予備キャップが2個付属しております。食料品やペットボトルなどの収納に。洗面所などで、タオルや小物の収納に。キッチンで、野菜などのストックにもおススメ。質量(kg)4.8色WH高さ(mm)890奥行(mm)305間口(mm)455耐荷重(kg)全体45(1段辺り15)ストッパーあり棚段数(段)3
折りたたみワゴン(3段)
金沢車輌¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷持ち手を上に軽く引き上げるだけのワンアクションで折りたたみ可能。折りたたんで自立収納でき、スペースを有効活用できます。材質ステンレス耐荷重(kg)20(1段)キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)
十川ゴム(9件のレビュー)¥3,031税込¥3,3341本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS430
キャニオン¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。幅(mm)910材質(本体)スチール奥行(mm)460段数3全高(mm)890材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS304
キャニオン¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。幅(mm)910材質(本体)SUS304奥行(mm)460段数3全高(mm)890材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
ロッキングデバイス
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途空中配線用;指操作幅(mm)9/0.354インチ質量(kg)0.6高さ(mm)6.73/0.265インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.23/1.033インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
ソケット
ワゴジャパン¥34,980税込¥38,4781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
WINSTA MINI
ワゴジャパン¥42,980~税込¥47,278~1箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15.6/0.614インチ色ストレーンリリーフ:ブラック高さ(mm)13.2/0.52インチ寸法奥行:61.6/2.425インチ定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0色(コネクター)ブラック適合ユニットクランピング:2
プラグ
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3































![大型車整備用工具セット[57点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22336608-230322-02.jpg)