49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1セット(10個)
1,990 税込2,189
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
RoHS
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120 硬度HRA89 Hv1800 公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2) 研磨面61×120mmの2面
1枚
69,600 税込76,560
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。 開き幅(mm)8~23 くわえられる呼び寸法6~15A トラスコ品番327-4616 寸法(mm)200 歯幅(mm)11 質量(g)240
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水を一切使用せず、緊急時に使用できるトイレセットです。長巻トイレットペーパーが2個付いてます。10回分まとめて捨てられる収納袋も付いてます。処理後は、排泄袋ごと可燃ゴミとして処分できます。※各市町村のルールに従い処分願います。抗菌剤入り凝固剤を使用し、排泄物を素早く固め、臭いも低減します。感染症の原因とされるアンモニア産生菌・大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌等の細菌に抗菌効果を発揮し、それが長時間持続されます。皮膚刺激性試験・経口性試験済 10年保存可能
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。 トラスコ品番161-2101 材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯用トイレ本体:ポリエチレン、お纏め用ゴミ袋:ポリエチレン、トイレットペーパー:再生紙 質量(kg)6.3 色(シート)携帯 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)205 外寸法・奥行(mm)245
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに 寸法d(mm)16.5 有効寸法(mm)500/600
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
199 税込219
3日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 表面処理研磨仕上
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1セット
199 税込219
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 1.5t 表面処理研磨仕上
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen8))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(TB)2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NWC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

LEY63NWC-200PM 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NWC SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

LEYHG32LNWC-200 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNWC SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスソー シングル
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80 タイプシングル 寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95 寸法(mm)50×95×47 材質特殊鋼 関連資料(2.06MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスソー ダブル
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼 タイプダブル 寸法(mm)95×95×47 質量(g)110 寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95 関連資料(2.06MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ウシオライティングJCD ハロゲン電球
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用 調光の可否
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ワゴン用フック3個セット
ケーブル類や溶接面などか掛けられるSWC-200用フック3個セットです。全12カ所から選んで設置可能なので、より多くのフック収納の際にご使用頂けます。
用途SWC-200用フック3個セット。 質量(g)107 フック寸法(mm)W55×L115×H100
1セット(3個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

旭光電機工業一般球220V200W
RoHS
全長(mm)155 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)