232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備考WF12x19x2 部品名称シールワツシヤ(WF12X19X2) 関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.42MB) 図解NoBSD-5010LTP 動力部品_No.23、BSD-6010LT 動力部品_No.23、BSD-6010LTP 動力部品_No.23、BSD-5010LT 動力部品_No.23
1個
639 税込703
7日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF12-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
5,398 税込5,938
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CDQ2WF12-10DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

CQ2WF12-15DCM CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF12) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)15.2 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)212 寸法H(mm)201 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)50 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF12) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)15.6 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)212 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)50 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット
商品タイプ粘着付タイプ 厚さ(mm)1.2 仕様粘着付 材質等方性マグネットシート、粘着剤 無地 タイプ粘着付タイプ 吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)480G
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(18個)
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。 表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
用途実験研究用ロート 材質SUS304
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。
形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋
1足
3,500 税込3,850
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品、RoHS
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品、RoHS
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付 グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付 グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ボンデ フェンダー
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
板厚(mm)0.8
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,945 税込2,140
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス 材質210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
1双
1,998 税込2,198
欠品中

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番541-6183 質量(kg)24 タイプ標準タイプ 容量(kg)100.0~120.0 ストローク(m)2 ロープ径(Φmm)4.76
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)【フック】17 / 7.5 耐荷重(kg)5 使用荷重(kN)0.049
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体・ファスナーの色もオールブラックで、男性にもご利用いただけるシンプルなデザイン。 夜道も安心の反射帯付き。 たっぷり収納できる2段式カゴカバー。 雨の日も安心な防水&撥水加工。 両開きで開閉楽々。 背面伸縮ゴム入り。
オールブラック
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
4,559 税込5,015
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)