カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 安全保護具(2)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「wh18ddl2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(21件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
  • 【修理】コードレスインパクトドライバ (HiKOKI) 修理

    【修理】コードレスインパクトドライバ (HiKOKI)

    修理
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    カラビナ用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
    付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
  • HiKOKI用インパクトフック WIZ'A

    HiKOKI用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
  • コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    打撃部を3カ所に。好フィーリングとカムアウト軽減。 クラス最速のねじ締めスピード(パワーモード時・2015年7月現在)。 冷却効率アップ・最適新風路設計。効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップ。 作業効率アップ・センターバランス設計。重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減しました。
    付属品本体のみ質量(kg)1.4(充電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~999、(ノーマル・パワー・テクス)0~2900ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8機能LEDライト付き、電池残量表示付、アクティブコントロールシステム充電時間約30分バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1860充電器形名UC18YDL(冷却機能付)防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1900、(ノーマル・パワー)0~4000、(テクス)0~2100本体寸法(全長×高さ)(mm)127×237(充電池装着時)蓄電池容量(Ah)6.0六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得! クラス最速!高速締付けで作業時間大幅短縮 最短・最小!作業しやすい手のひらサイズ、狭所作業に威力を発揮!全長128mm! カムアウトを軽減!ねじ頭をつぶしにくく作業効率UP!! 最強の締め付けトルク!長ねじもラクラク締付け172N・m ピットブレ低減 点灯⇔消灯方式が選べるLEDライト付 用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能!テクスねじ締付けモード付!! 4.0Ah Li-ion電池搭載! ブラシレスモーター搭載
    付属品急速充電器(冷却機能付)、No2プラスドライバビット、ケース、予備電池、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1830/1840/1850装着時)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3100、(中)0~2200、(弱)0~ 900、(テクス)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1840(冷却対応)充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754)充電時間(分)約30打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3400、(中)0~2600、(弱)0~800、(テクス)0~1600六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • 18Vコードレスインパクトドライバ【電池1個仕様】 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ【電池1個仕様】

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    コードレスインパクトドライバー発売30周年限定品。 手軽な蓄電池1個付の限定セット。 締付けを極める!新打撃機構トリプルハンマ。 打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。 クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。
    付属品インパクトドライバ本体、充電器UC18YSL3、電池6.0Ah仕様(BSL1860)×1、NO.2プラスビット、ケースバッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)177バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱い終了
    防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得! クラス最速!高速締付けで作業時間大幅短縮 最短・最小!作業しやすい手のひらサイズ、狭所作業に威力を発揮!全長128mm! カムアウトを軽減!ねじ頭をつぶしにくく作業効率UP!! 最強の締め付けトルク!長ねじもラクラク締付け167N・m ピットブレ低減 点灯⇔消灯方式が選べるLEDライト付 用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能!テクスねじ締付けモード付!! ブラシレスモーター搭載
    付属品急速充電器(冷却機能付)・No2プラスドライバビット・ケース・予備電池・電池カバー寸法(mm)128×237質量(kg)1.5(電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3100、(中)0~2200、(弱)0~ 900、(テクス)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1830(冷却対応)充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754)充電時間(分)約22打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3400、(中)0~2600、(弱)0~800、(テクス)0~1600六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱い終了
    トリプルハンマ採用。打撃部を3か所にする事により、好フィーリンクとカムアウト軽減。高容量6.0Ah電池採用(御買い上げから2年間・充電回数1500回以内の電池を保証)
    付属品急速充電器(冷却機能付)、No2プラスビット、ケース、予備電池、電池カバーパワフルレッド回転数(min-1[r.p.m])(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2800ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1860充電器形名UC18YDL(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)充電時間(分)約30打撃数(min-1[打撃/分])(ソフトモード)0~1900、(ノーマル、パワーモード)0~4000、(テクスモード)0~2100六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    付属品急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー寸法(mm)全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)充電時間(分)30六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)353×121.5×299適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18センターハイト(mm)29ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱い終了
    新打撃機構トリプルハンマ。打撃部を3箇所に!好フィーリングとカムアウト軽減! 打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にすることで、ハンマの爪が1回転に3打撃の小刻みな打撃をし振動を低減。 短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付け作業に最適!さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポート。 高負荷時は、打撃数を自動制御し、ハンマの爪を1つ飛ばして、1回転に1.5打撃することで、ハンマの移動距離が長くなり、打撃エネルギーが飛躍的にアップ。 クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。 冷却効率アップ・最適新風路設計。効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップ。 作業効率アップ・センターバランス設計。重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減しました。 LEDライト付。電池残量表示付。防塵・耐水。 アクティブコントロールシステム。日立独自の制御技術でクラス最速※ のねじ締めスピードとカムアウトを軽減。 高容量6.0Ah電池採用。 デザイン一新・大容量小物入れ付ケース。デザインを一新し、スタイリッシュなデザインに。コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。300mmフレキシブルシャフト、ロングビット、L型アダプタ、ドリルビットなど、収納可能。(ビット・ねじなどは別売です)
    付属品急速充電器(冷却機能付)・No.2 プラスビット・ケース・予備電池・電池カバー質量(kg)1.4(BSL1860 装着時)アグレッシブグリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフトモード:0~900、ノーマルモード・パワーモード・テクスモード:0~2900ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18蓄電池形名6.0Ah(BSL1860)×2個充電器形名UC18YDL(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)充放電回数1500回充電時間(分)約30打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~1900、ノーマルモード・パワーモード:0~4000、テクスモード:0~2100六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14センターハイト(mm)29全長×全高(mm)127×237(BSL1860装着時)ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    取扱い終了
    締付けを極める! 新打撃機構トリプルハンマ。 打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。 クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。 冷却効率アップ、最適新風路設計。 重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く作業者の負担を軽減しました。 防塵・耐水仕様IP56・国際規格適合証明書取得。 高容量6.0Ah電池採用。 業界最速充電約30分。 USB端子付(5V・2A)。 視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載。 電池容量ランプ 充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応。 低温充電対応(-10℃まで) コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。 ブラシレスモーター。
    付属品急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー寸法(mm)全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時)質量(kg)1.4(BSL1860装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1860充電器形名UC18YDL(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)充電時間(分)30打撃数(min-1[打撃/分])(ソフトモード)0~1900、(ノーマル・パワーモード)0~4000、(テクスモード)0~2100六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)353×121.5×299センターハイト(mm)29ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱い終了
    人気商品の限定カラー!バッテリー・充電器・ケースも本体に合わせた限定品です。 締付けを極める! 新打撃機構トリプルハンマ。 打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。 クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。 冷却効率アップ、最適新風路設計。 重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く作業者の負担を軽減しました。 防塵・耐水仕様IP56・国際規格適合証明書取得。 高容量6.0Ah電池採用。 業界最速充電約30分。 USB端子付(5V・2A)。 視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載。 電池容量ランプ 充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応。 低温充電対応(-10℃まで) コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。 ブラシレスモーター。
    付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2 プラスビット、ケース、予備電池、電池カバー寸法(mm)全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時)質量(kg)1.4(BSL1860装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1860充電器形名UC18YDL(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)充電時間(分)30打撃数(min-1[打撃/分])(ソフトモード)0~1900、(ノーマル・パワーモード)0~4000、(テクスモード)0~2100六角軸二面幅(mm)6.35ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)353×121.5×299センターハイト(mm)29ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • 【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)BSL1830 ※在庫品出荷 ノーブランド

    【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)BSL1830 ※在庫品出荷

    ノーブランド
    取扱い終了
    在庫しているリサイクル品をお届け致します。
    適合機種DS18DBL・DS18DSAL・WH18DBDL・WH18DSL・WH18DSAL・WH18DDL・WR18DBDL・WR18DBAL2・WM18DBL・N18DSL・DH18DSL・CL18DSL・C18DSL・RB18DSL・G18DSL・CJ18DSL・FCG18DAL・FCG18DL・CR18DSL・R18DSL・CD18DSL・NP18DSLバッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)3.0Aバッテリー電圧(V)18充電器形名UC18YSL2・UC18YRSL・UC18YML2適合メーカー日立工機
  • 【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)BSL1830 BSL1830 ※お預かり再生 ノーブランド

    【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)BSL1830 BSL1830 ※お預かり再生

    ノーブランド
    取扱い終了
    お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
    適合機種DS18DBL・DS18DSAL・WH18DBDL・WH18DSL・WH18DSAL・WH18DDL・WR18DBDL・WR18DBAL2・WM18DBL・N18DSL・DH18DSL・CL18DSL・C18DSL・RB18DSL・G18DSL・CJ18DSL・FCG18DAL・FCG18DL・CR18DSL・R18DSL・CD18DSL・NP18DSLバッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)3.0Aバッテリー電圧(V)18充電器形名UC18YSL2・UC18YRSL・UC18YML2適合メーカー日立工機