コードレスインパクトドライバ
(1件のレビュー)防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得!
クラス最速!高速締付けで作業時間大幅短縮
最短・最小!作業しやすい手のひらサイズ、狭所作業に威力を発揮!全長128mm!
カムアウトを軽減!ねじ頭をつぶしにくく作業効率UP!!
最強の締め付けトルク!長ねじもラクラク締付け172N・m
ピットブレ低減
点灯⇔消灯方式が選べるLEDライト付
用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能!テクスねじ締付けモード付!!
4.0Ah Li-ion電池搭載!
ブラシレスモーター搭載
- 付属品
- 急速充電器(冷却機能付)、No2プラスドライバビット、ケース、予備電池、電池カバー
- 質量(kg)
- 1.5(BSL1830/1840/1850装着時)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- (強)0~3100、(中)0~2200、(弱)0~ 900、(テクス)0~3100
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- M4~M8
- バッテリー容量(Ah)
- 4
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 蓄電池形名
- BSL1840(冷却対応)
- 充電器形名
- UC18YSL2(冷却機能付)
- 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
- 172(1754)
- 充電時間(分)
- 約30
- 打撃数(min-1[打撃/分])
- (強)0~3400、(中)0~2600、(弱)0~800、(テクス)0~1600
- 六角軸二面幅(mm)
- 6.35
- ねじ締め能力(mm)ボルト
- M5~M16
- ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M12
- ねじ締め能力(mm) テクスねじ
- Φ3.5~Φ6
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























