コードレスインパクトドライバ
トリプルハンマ採用。打撃部を3か所にする事により、好フィーリンクとカムアウト軽減。高容量6.0Ah電池採用(御買い上げから2年間・充電回数1500回以内の電池を保証)
- 付属品
- 急速充電器(冷却機能付)、No2プラスビット、ケース、予備電池、電池カバー
- 色
- パワフルレッド
- 回転数(min-1[r.p.m])
- (ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2800
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- M4~M8
- バッテリー容量(Ah)
- 6
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 蓄電池形名
- BSL1860
- 充電器形名
- UC18YDL(冷却機能付)
- 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
- 177(1805)
- 充電時間(分)
- 約30
- 打撃数(min-1[打撃/分])
- (ソフトモード)0~1900、(ノーマル、パワーモード)0~4000、(テクスモード)0~2100
- 六角軸二面幅(mm)
- 6.35
- ねじ締め能力(mm)ボルト
- M5~M16
- ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M14
- ねじ締め能力(mm) テクスねじ
- Φ3.5~Φ6
- 内容量
- 1台
注意
※陸路のみの輸送となります。(リチウムイオン電池の容量が大きいため)充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























