18Vコードレスインパクトドライバ【電池1個仕様】

18Vコードレスインパクトドライバ【電池1個仕様】 - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

コードレスインパクトドライバー発売30周年限定品。
手軽な蓄電池1個付の限定セット。
締付けを極める!新打撃機構トリプルハンマ。
打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。
クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。

付属品
インパクトドライバ本体、充電器UC18YSL3、電池6.0Ah仕様(BSL1860)×1、NO.2プラスビット、ケース
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)
177
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58668392WH18DDL2(LYCK)Lアグレッシブグリーン
54,000
取扱い終了
58668417WH18DDL2(LYCK)Rパワフルレッド
54,000
取扱い終了
58668435WH18DDL2(LYCK)Bストロングブラック
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58668417
2018-09-15
用途: 機械のメンテナンス
宮城エンジニアリングサービス業

凄く持っちやすくネジを閉めた感じ緩めた感じがよかたです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする