コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)

人気商品の限定カラー!バッテリー・充電器・ケースも本体に合わせた限定品です。
締付けを極める!
新打撃機構トリプルハンマ。
打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。
クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。
冷却効率アップ、最適新風路設計。
重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く作業者の負担を軽減しました。
防塵・耐水仕様IP56・国際規格適合証明書取得。
高容量6.0Ah電池採用。
業界最速充電約30分。
USB端子付(5V・2A)。
視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載。
電池容量ランプ 充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応。
低温充電対応(-10℃まで)
コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。
ブラシレスモーター。

付属品
急速充電器(冷却機能付)、No.2 プラスビット、ケース、予備電池、電池カバー
寸法(mm)
全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時)
質量(kg)
1.4(BSL1860装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
蓄電池形名
BSL1860
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
177(1805)
充電時間(分)
30
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフトモード)0~1900、(ノーマル・パワーモード)0~4000、(テクスモード)0~2100
六角軸二面幅(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)
353×121.5×299
センターハイト(mm)
29
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756227WH18DDL2(2LYPK)(SR)スペシャルレッド
68,600
取扱い終了
49756236WH18DDL2(2LYPK)(SB)ソリッドブルー
68,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする