543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP65
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

板厚:1.2mm陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1式(10セット)ほか
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
72 税込79
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

板厚:1.2mm陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃ コイル定格電圧(V)DC5 保護構造プラスチックシール 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC270/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
569 税込626
6日以内出荷


仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092 アズワン品番65-8094-86
1個
689 税込758
6日以内出荷

サカエコボレ止め(間口用)
エコ商品
作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.66MB)
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

履歴管理機能付き両開き書庫(CW-09シリーズ)に使用可能な履歴抽出カードです。
1台
7,898 税込8,688
30日以内出荷


1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷

トラスコ品番811-3719 キット内容カッターΦ120, Φ170、Lシャンク、 センタードリル
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。 Φ120、Φ170を1つのケースに収納しました。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。 キット内容カッターΦ120、Φ170、Lシャンク、センタードリル
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途MC12.7×22用。 付属品ニップル、バンジョーボルト、銅ワッシャー
1セット
1,498 税込1,648
91日以内出荷



1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
仕様マイセットタイプ(番号可変式) ワイヤー長(mm)700
1個
799 税込879
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型 タイプランプタイプ 外径×高さH(Φmm×mm)45×47 口金ハーネス結線 定格消費電力(W)0.85 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別Z型 タイプランプタイプ 外径×高さH(Φmm×mm)45×47 口金ハーネス結線 定格消費電力(W)0.85 LED使用数(個)8
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)デジタル自動血圧計
デジタル自動血圧計 HEM-907 オプション部品です。
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小型チェンソー用 仕様ハードノーズ、ラミネート 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造バー:3枚合わせ マウントG7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 半径(Φmm)先端:12 ソーチェンピッチ(inch)1/4
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小・中型チェンソー用 仕様ハードノーズ、ラミネート 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造バー:3枚合わせ マウントG7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 半径(Φmm)先端:12 ソーチェンピッチ(inch)1/4
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに 材質ポリエステル不織布 サイズフリー 幅(cm)40 着丈(cm)51 表示内容帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)
1箱(100枚)
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
混率(%)綿100% 生地天竺 再生紙使用マーク適合
1袋(2枚)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー
エコ商品
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト) (本体)ホワイト、(扉)ホワイト シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ ブラック 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応最大20V/5A(100W) プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
混率(%)綿100% 生地天竺 再生紙使用マーク適合
1袋(2枚)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応最大20V/5A(100W) プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
混率(%)綿100% 生地天竺 再生紙使用マーク適合
1袋(2枚)
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ○(蓋除く)
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ受けストレーナーや排水パイプに付着したバクテリアを除菌し、いやなヌメリをスッキリ解消。 気になるニオイも消臭します。約3~5日で効果が出始めます。
1個(30g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 比重1.2(25℃) トラスコ品番122-6720 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

関連キーワード