1,378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
街中でも旅先でも、必要な機材を機能的かつコンパクトに収納。カメラバッグに見えないスナップ専用バッグ。レンズ付のデジタル一眼レフを素早く取り出せるよう、レンズを下向きにして収納。さらに両側のスペースには交換レンズやストロボなどが自由なレイアウトで収納できるT型フリーパーテーションを装備。
用途カメラバッグ 質量(g)550 内寸(mm)280×210×100 中仕切3枚
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊り下げ用金具 材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ) 台紙マット台紙
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190 規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷


TGK(東京硝子器械)ノバライトワイプ WP2-1212
ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。 ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
本体寸法(mm)300×300×1.5 洗浄度クラス100~100000対応オートクレーブ可
1個
2,890 税込3,179
17日以内出荷


全長(mm)780 質量(g)21 種類噴板:SUS板 D-3×2 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

全長(mm)780 質量(g)21 種類噴板:SUS板 D-5×2 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1箱(2個)
3,998 税込4,398
21日以内出荷


かつお節を薄く削ったあと、トッピングで使いやすいように、さらに細かく刻んでいます。かつお枯節に比べ焙乾香※が強めのかつお節(荒節)を使用しました。※かつお節を燻した時の香り
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(20袋×10個)
5,798 税込6,262
3日以内出荷

全長(mm)780 質量(g)21 種類噴板:SUS板 D-4×2 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5 噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2 噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用しておりますので、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.1kg。【材質】ポリエステルターポリン PVC
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度 紙質耐水強化紙 印刷方式両面
1袋(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年)3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)143 寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)1 精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃ アズワン品番2-7480-08
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 測定対象食品 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)140 寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-15~250 コード長さ(m)1 精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃ アズワン品番2-7480-09
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254 最大口開き(mm)38 仕様強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番436-2870 質量(g)410 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)90
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業抜けないクサビ
つり針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。
関連資料(0.1MB)
1パック(2個)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ) セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約112×65×28 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約135 有効画素数約500万画素 記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。 総画素数503万画素 ズームデジタルズーム4X 解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯 撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~ セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 シャッタースピード1/8000秒~1/2秒 スクリーン2.7インチ 防水保護等級IPX8 防水性あり イメージセンサー1/4型 CMOS 入出力端子USB2.0 水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
13,880 税込15,268
当日出荷

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~46 トラスコ品番125-0442 質量(g)350 タイプバネ付 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。 寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~47 仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。 トラスコ品番124-9525 質量(g)350 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36 口幅調節5段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)本体:-20~140、蓋:-20~70
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)