57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。 軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。 歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E 形状ミドルカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)497.5(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1701040 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。 3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定 光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用 つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
形状ミドルカット 09:ブラック 質量(g)約435(26.0cm片方) 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー 材質塩ビシール 仕様ラミネート加工 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター
用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに 材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20 切断能力(mm)0.09~3.5 使用範囲(Φmm)0.2~6.0 ストリップ長(mm)2~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質牛ヌメ革 トラスコ品番449-9107 幅(mm)50 高さ(mm)280 質量(g)100 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2259
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金 材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品) タイプ(電流)AC/DC 公差(mm)(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番449-9204 形状ラチェットレンチ差し 幅(mm)60 高さ(mm)285 質量(g)110 ベルト通し幅(mm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)8 軸長(mm)195 アズワン品番64-2231-33
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
用途安全保護具 質量(g)3 サイズ(mm)60×19.8
1個
389 税込428
6日以内出荷












タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンコーマーク工業ウォールステッカー
壁紙やガラス・窓に使用できる、貼ってはがせるシールです。待合室やキッズコーナーなどの雰囲気を明るくします。
仕様試し貼り用サンプル×1枚付き 材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂、インキ・接着剤/アクリル系樹脂 シートサイズPWS-54/420×594mm、その他/210×297mm
1枚
1,188 税込1,307
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木製のしゃもじ
材質 質量(g)10 寸法(cm)17.5×6 材質(塗装) アズワン品番64-2539-69
1個
819 税込901
17日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押込み 使用場所屋内用
1箱(5000個)
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンモニア臭などの消臭効果がある、貼ってはがせるシールです。便座フタ内部に貼ると、より消臭効果を発揮します。
仕様試し貼り用サンプル(消臭・抗菌成分不含有)×1枚付き 材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂(消臭・抗菌成分入)、インキ・接着剤/アクリル系 交換目安開封後約3ヶ月 シートサイズ210×297mm
1枚
1,386 税込1,525
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(28)C種Zより
タイプZR306G/6段(ブーム)
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8 材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。
サイズ定型、長3 白ケント 郵便番号欄なし 仕様水糊付 材質(窓部分)グラシン紙 幅(mm)235 寸法(mm)(天地)120 坪量(g/m2)100 貼り合せ位置かます 窓枠あり
1パック(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷