144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(100個)ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。足裏をソフトにサポート。ラバーソールが足下をシャープに演出。つま先は鋼鉄製先芯を採用。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)1層合成ゴム 材質(内部)ポリエステルメッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
仕様サイズ:210×165×厚さ0.1mm 使用温度範囲:-20~90℃ 体積抵抗率:5×10の6乗Ω・cm 引張り強度:6.0Mpa 難燃性:V-0 UL-94 RoHS指令対応品(2022年5月現在) アズワン品番65-3370-94
1枚
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
仕様サイズ:70×110×厚さ0.1mm 使用温度範囲:-20~90℃ 体積抵抗率:5×10の6乗Ω・cm 引張り強度:6.0Mpa 難燃性:V-0 UL-94 RoHS指令対応品(2022年5月現在) アズワン品番65-3370-92
1枚
719 税込791
9日以内出荷

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
1枚
909 税込1,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


収納に困っていた、ほうき・工具・シャベル・ホース・自転車までお客様の用途に応じて収納できる9点セットです。 設置は電動ドライバーを使って、壁に取付けるだけ!
耐荷重(kg)10(フック)、40(レール1本) 材質 セット内容フック5種類(各1個)、フック1種類(2個)、レール610mm(2本) レール長さ(mm)610
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷



トラスコ品番112-9426 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)35 ボス幅(mm)42 許容荷重(N)780
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

サンクラフトデコるんカッター
料理を可愛くアレンジ! 刃先を使うことで細かな細工も簡単にできます。直刃、波刃の2種類で簡単に料理の飾り切りができます。
材質刃部/ステンレススチール 柄部・刃先カバー/ポリプロピレン 間口W×奥行D×高さH(mm)123×93×22 耐熱温度(℃)90 アズワン品番64-4187-88 TKG品番9-0576-0801
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
39 税込43
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 赤白2色で様々な用途での色分けが可能です。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。バラ等花卉類の保持。キュウリネットの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:41 内径(Φmm)茎保持部:23×8 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類・花木類
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 材質鋼線
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.3
1個
719 税込791
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)分岐ソケット
仕様(梱包)パック商品 種別ラジオソケット 定格6A 250V 定格電圧(V)250 差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
1個
569 税込626
3日以内出荷

東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷

シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
周囲温度(℃)200以下(スリーブ) 使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面) タイプストレートタイプ 材質(シース)ステンレス(SUS316)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1袋(10個)
1,010 税込1,111
翌日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。 備考電源コード付き 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)3000 LED色電球色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 連結40m
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm)15~70 シール長さ(mm)10~150 最大外径(mm)(巻)115 トラスコ品番390-5578 質量(kg)1.6 電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W)ピーク時1.3(15V 巻数巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途搬送機。一般機械 材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム 長さ(mm)24 寸法H2(mm)24 許容静荷重4800N
1個
12,563 税込13,819
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)Rレフ W/W(ディフューザー)
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途搬送機。一般機械 材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 仕上HL・SPV付
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 厚さ(mm)1 仕上HL・SPV付
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: ハイセンス Hisense ◇適合型番: WW10657360
用途◇適合洗濯機: HW-E4501 HW-E5501 HW-G55A HW-G55E4KK HW-G55E4KW HW-T45A HW-T55A 適合機種メーカーハイセンス洗濯機用 純正品番WW10657360
1個
1,043 税込1,147
欠品中