カテゴリ
- バイク部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- バイク純正部品(3)
絞り込み
ブランド
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
- brembo(1)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- Fehling (フェーリング)(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- K&N(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MSソリューションズ(1)
- NISSIN(1)
- NTB(1)
- SBS(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ホンダ(3)
- ヤマモトレーシング(2)
「x-adv 2021」の検索結果

オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セットほか当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA
brembo¥5,698税込¥6,2681個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO28SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】BROS400(88-90)、BROS650(88-90)、ホーネット (HORNET)(96-07)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB400SF(97-98)、CB400SFバージョンS(96)、CB900ホーネット(01-05)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、NR750(92)、NSR250R/SE/SP(94-99)、NSR250R/SP(88-93)、NSR250R-SE/SP(90-93)、RVF400(94-01)、RVF750R(94-96)、VFR400R (NC30)(89-93)、VFR750R (RC30)(87)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S(00-01)材質シンタード
DN008OF ADV-Xヘルメット
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】。あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減。口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮。側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整。ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも仕様あごひも:Dリング色マットブラックサイズM規格SG規格標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー
2017’~ X-ADV SPEC-A SLIP-ON JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)1.9タイプチタン S/O適合車種2017'~ X-ADV 【RC95】 RC88E音量(dB)86/3.125rpm
フロントアッパークラッシュガード
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷質量(kg)2.2色ブラック備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。使用箇所フロントカウル周辺素材スチール主な適合車種ホンダ[HONDA]X-ADV25
2017’~ X-ADV SPEC-A SLIP-ON ゴールド JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥115,800税込¥127,3801個57日以内出荷仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)質量(kg)1.9タイプチタン S/O適合車種2017'~ X-ADV 【RC95】 RC88E音量(dB)86/3.125rpm
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
プレミアムパッド
NISSIN¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷ツーリング/ストリートに最適なセミメタルパッドを磨材から新規開発。制動力だけでなくコントロール性も高く、全ての性能が好次元にバランスされた製品。種類セミメタル
「BIKE GLASS」HONDA車 5インチフルカラーTFTメーター対応 保護ガラスフィルム
MSソリューションズ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷HONDA車 5インチフルカラーTFTメーター対応の高硬度10H表面強化ガラス/汚れが付きにくい&拭き取りやすい防汚加工/高い透明度/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属セット内容強化ガラスフィルム(本体)×1、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書×1色超透明質量(g)76適合車種FORZA (2021~)、X-ADV (2021~)、XL750 TRANSALP E-Clutch (2026~)、CB1000F(2025~)、CB1000 Hornet (2024~)、NX400 (2024~)、CBR400R (2024~)、CBR650R (2024~)、CB650R (2024~)、CB125R (2024~)、NC750X/DCT (2025~)、CB750 HORNET (2025~)、Rebel 1100/T/DCT (2025~)、ADV160(2026~)※2026年6月現在
IXRACE HONDA X-ADV 750 '17-'21 DC2 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット62日以内出荷材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状デュアルラウンド質量(kg)0.84タイプ(マフラー) DC2適合車種HONDA X-ADV 750 '17-'21コンプリートカーボンファイバー
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら