47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーベックス受信LEDライト 単品
荷物の多い日も安心便利。 防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約148 ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命約3ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理 寸法(mm)150×230×10 適合材金属、木工
1箱(20枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(15枚)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Intel LGA1700プラットフォームに対応し、厚さ15mmの120mm冷却ファンの採用しつつも高さ67mmに抑えているトップフロー型CPUクーラーです。 ベースプレートはニッケルメッキを施したC1100銅製です。 大型のヒートシンクを6mm×6本のヒートパイプで銅製のベーププレートに接続し、CPUからの発熱を高効率でヒートシンク伝え放熱します。 Mini-ITXマザーボードなどでメモリとの干渉を避けつつ、バックプレート側にも干渉しないようにベストな高さとなっております。 高さの厳しい薄型ケースや小型ケースなどで、高い冷却性能を求めてる方にうってつけの製品と言えるでしょう。 高性能グリス「TF7」を標準で付属しました。
仕様●ヒートシンクサイズ:W120×H52×D123.5mm●ヒートパイプ:6mm径×6本●ファンサイズ:120×120×15mm●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA 115X/2011(-3)/2066/1200/1700●搭載ファン:TL-D14●静圧(最大):1.24mm H2O●風量(最大):52CFM 質量(g)490(ファン含まず)、ファン:115 回転数(最大)1500RPM±10% ノイズレベル24.1dBA
1個
10,390 税込11,429
5日以内出荷

業界トップクラスのコンパクト性 内歯車付きケースの採用により、コンパクト・高剛性を実現しました。 3種類の出力軸をご用意しています。お客様の用途に合わせた選択が可能です。 出力軸支持に大径精密アンギュラ軸受を採用していますので、コンパクトなケーシングで大きなラジアル荷重が受けられます。 サーボモータと減速機をボルト(お客様準備)で直結後、内蔵クランプボルトを六角レンチで締め付けるだけで入力軸が固定し、すぐにご使用いただけます。 モータアダプターは、各サーボモータメーカの主要モータに対応しています。
1台
66,400 税込73,040
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (870種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82 ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:カバーキット●併用可能製品:SDS120シリーズ●XP Power - SDS120シリーズカバーキット. XP Powerでは、SDS120シリーズのAC-DC電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 質量(g)450 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)5 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージUブラケット 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±15dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)6 A, 15 A, 800 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数3
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 質量(g)450 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 出力電圧(V)±5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)6 A, 15 A, 800 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数3
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
エコ商品
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc,24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)3.5 A, 15 A, 800 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数3
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

測定箇所の近似色表示により測定することで、測定箇所の確認が視覚的に可能になります。基板やレジスト・シルクの色管理など、プリント基板分野における合否判定にも対応します。
用途内蔵電池 Li-ion電池(3.7V-3,200mAh)充電時間:約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)<付属品>、ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)、USBケーブル、ハードケース、専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista/7/8)、白色校正板、ゼロキャップ、取扱説明書 仕様分光器:透過型グレーティング、測定波長(nm):400~700(5間隔)、格納データ:400データ、視野角条件:2°、10°、機差:△E*0.3以内、濃度測定条件:M0(A光源)とM1(D50光源)、M2、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)、<付属品>ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)USBケーブルハードケース専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/7/8/10)白色校正板ゼロキャップ取扱説明書 寸法(mm)204×80×80 質量(g)約650 光源LED 繰返し性△E*ab≦0.05 表示器320×240ドット、カラーグラフィックLCD 言語表示日本語/英語 アズワン品番3-8678-01
1個
669,800 税込736,780
48日以内出荷


OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PFB)
切刃数2 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXBM
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXSE
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXRE
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXSM
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXNL
材質XP3225 刃数4 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXNH
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXVC
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PFR)
切刃数2 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。 形状タイプ:1 タイプスパイラルタイプ(刃先強化) 精度(μm)ボールR精度:±6 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 有効R角度(°)180
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。 タイプストレートタイプ(球形状) 精度(μm)ボールR精度:±6 材種XP2225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9867 アズワン品番65-8168-41
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●PVDコーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:600-6329 アズワン品番65-8168-32
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア形状 タイプ不等分割 ねじれ角(°)43 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ刃先強化タイプ 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア・コーナラジアス形状 タイプ不等リード・強ねじれ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ刃先強化タイプ 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状コーナラジアス形状 刃数3 タイプ耐久型 ねじれ角(°)45 材種XP6305 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状ボール形状 刃数3 ねじれ角(°)45 材種XP3320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)