自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)20
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
こんなお得な商品も!
ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
こんなお得な商品も!
テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の日本製です。
タイプカマキリ
幅(mm)540
寸法(mm)(上り)200
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
関連キーワード