20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。 適合F-50、51、52 材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金 全長(mm)約270 質量(g)65 寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル 適合注文コード:16639726 材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金 全長(mm)355 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ノズル、締付け部:PE 全長(mm)約270 質量(g)35 危険物の類別非危険物 寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティ・エス・ケイLEDライト付ルーペ
RoHS
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)